Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 32278 Isolert mutterdriver 9/16 5.0 tommers lengde skaft | AB4MBB 1YUH4

WIHA TOOLS 32278 isolert muttertrekker 9/16 5.0 tommers lengde skaft

På lager
Vare: AB4MBB Modell: 32278Kryssreferanse: 1YUH4
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert mutterdriver
FARGEGul og rød
HandlePutehåndtak
Håndtere fargeRød / Gul
Håndtak Designergonomisk
Hex9 / 16 "
Hex størrelse9 / 16 "
IkkeparkeringNei
Total lengde9.5 "
SAE eller metriskSAE
Shaftsolid
ShankHar integrerte flenser for å gi et solid, momentsikkert anker, påstøpt håndtaksisolasjon
Skaftlengde5"
SkaftmaterialeHerdet verktøy-stål av krom-vanadium-molybden
Skaft TypeSolid runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHexHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskPris
WIHA TOOLS 32258 Isolert muttertrekker 3/16 5.0 tommers lengde skaft | AB4MAT 1YUG5 322583 / 16 "3 / 16 "9 5 / 16 "SAE159NOK
WIHA TOOLS 32261 Isolert mutterdriver 7/32 5.0 tommers lengde skaft | AB4MAU 1YUG6 322617 / 32 "7 / 32 "9 5 / 16 "SAE157NOK
WIHA TOOLS 32264 Isolert mutterdriver 1/4 5.0 tommers lengde skaft | AB4MAV 1YUG7 322641 / 4 "1 / 4 "9.5 "SAE158NOK
WIHA TOOLS 32267 Isolert mutterdriver 5/16 5.0 tommers lengde skaft | AB4MAW 1YUG8 322675 / 16 "5 / 16 "9.5 "SAE192NOK
WIHA TOOLS 32268 Isolert muttertrekker 11/32 5 tommers lengde skaft | AB4MAX 1YUG9 3226811 / 32 "11 / 32 "9.5 "SAE188NOK
WIHA TOOLS 32270 isolert mutterdriver 3/8 5.0 tommers lengde skaft | AB4MAI 1YUH1 322703 / 8 "3 / 8 "9.5 "SAE211NOK
WIHA TOOLS 32273 Isolert mutterdriver 7/16 5.0 tommers lengde skaft | AB4MAZ 1YUH2 322737 / 16 "7 / 16 "9.5 "SAE225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32278 isolert muttertrekker 9/16 5.0 tommers lengde skaft
236NOK / enhet