Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DANCO 9D00010346 sidesprøytehode 1/4 tommers hvit | AF7ZEJ 23PG98

DANCO 9D00010346 Sidesprøytehode 1/4 tomme Hvit

På lager
Vare: AF7ZEJ Modell: 9D00010346Kryssreferanse: 23PG98
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSidesprayhode
Farge / finishHvit
Tilkobling1 / 4 "
Inlet1 / 4 "
MaterialePlast
Outlet1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481905000

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishPris
DANCO 9D00010345 sidesprøytehode 1/4 tommers svart | AF7ZEH 23PG97 9D00010345Svart120NOK
DANCO 9D00010330 Sidesprayhode 1/4 tommers krom | AF7ZEK 23PG99 9D00010330Chrome216NOK
DANCO 9D00010332 Sidesprayhode 1/4 tommers børstet nikkel | AF7ZEL 23PH01 9D00010332Børstet nikkel254NOK
DANCO 9D00010334 sidesprøytehode 1/4 tommers krom | AF7ZEM 23PH02 9D00010334Chrome199NOK
DANCO 9D00010335 sidesprøytehode 1/4 tommers svart | AF7ZEN 23PH03 9D00010335Svart260NOK
DANCO 9D00010336 sidesprøytehode 1/4 tommers krom | AF7ZEP 23PH04 9D00010336Chrome304NOK
DANCO 9D00010337 Sidesprayhode 1/4 tommers børstet nikkel | AF7ZEQ 23PH05 9D00010337Børstet nikkel327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANCO 9D00010346 Sidesprøytehode 1/4 tomme Hvit
112NOK / enhet