STANLEY Neglestrekkere ødelegger og lirker

filtre

STANLEY -

Flat Pry Bar

StilModellDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A55-5261.75 "Varmebehandlet stål21 "1.75 "1.75 "276NOK
B55-5251 / 4 "Varmebehandlet stål15.5 "1.75 "1 / 4 "229NOK
C55-5151 / 4 "Smidd høykarbonstål12.75 "1.75 "1 / 4 "167NOK
DSTHT551342.375 "Karbonlegeringsstål14.25 "3 13 / 16 "2.375 "475NOK
STANLEY -

Universelt vrakverktøy

StilModellFARGETotal lengdePris (eks. mva)
A55-119Sølv med svart grep15 "475NOK
B55-120Sølv med svart grep30 "1 861NOK
C55-099Gul med svart grep18 "674NOK
STANLEY -

Wrecking Bar

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A55-50324 "432NOK
A55-50436 "546NOK
STANLEY -

Rippestenger med slissede klo

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A55-13029 "160NOK
B55-13636 "210NOK
STANLEY -

Spikerpuller

StilModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A55-114Svart1.5 "Varmebehandlet stål10 "4"1.5 "235NOK
B55-113Svart1.5 "Varmebehandlet stål8"4"1.5 "191NOK
C55-116Svart7 / 8 "Varmebehandlet stål8"1.75 "7 / 8 "200NOK
D55-123Svart1"Varmebehandlet stål14 "1"1"187NOK
E55-035Svart og gul3 / 4 "Varmebehandlet stål11 "5 / 8 "3 / 4 "281NOK
F55-115Grå13 / 32 "Varmebehandlet høykarbonstål12 "5 / 8 "13 / 32 "308NOK
G55-126Gul1 / 2 "Alloy Steel10 "1 / 2 "1 / 2 "235NOK
STANLEY -

Birkestenger

StilModellTykkelseFARGEDiameterSakMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTether i standPris (eks. mva)
ASTHT55135---Pry BarStål9", 7-1/2", 5"1.5 "-210NOK
B55-045---Flat Pry Bar----91NOK
CFMHT55521---Pry Bar----574NOK
DSTHT555300.2 "Svart1 / 2 "Pry BarStål9"1.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)126NOK
E55-1011"Gul1"Pry BarVarmebehandlet stål13.5 "1"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)174NOK
F55-1041.75 "Gul1.75 "Pry BarVarmebehandlet stål36 "1.75 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)306NOK
STANLEY -

Ripping meiselforskyvning 17 tommer lengde 1 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
55-818AF2CAD233NOK
STANLEY -

Vrakstang 24 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
55-102AE4QBZ248NOK
STANLEY -

Rippestang 3/4 x 23 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
55-124AF2CAB165NOK
STANLEY -

Spikeravtrekker 10 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
55-117AE4QCB239NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?