Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY STHT55134 Pry Bar Svart/gult Stål 14-1/4 In | AC6MFE 34F825

STANLEY STHT55134 Pry Bar Svart/gul Stål 14-1/4 In

På lager
Vare: AC6MFE Modell: STHT55134Kryssreferanse: 34F825
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
475NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat Pry Bar
FARGESvart og gul
Diameter2.375 "
MaterialeKarbonlegeringsstål
Total lengde14.25 "
Samlet bredde3 13 / 16 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse2.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8205593080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
STANLEY 55-525 Pry Bar konturert 15 1/2 tomme Lengde 1 3/8 tomme Bredde | AD7ZCC 4HJ36 55-5251 / 4 "Varmebehandlet stål15.5 "1.75 "1 / 4 "229NOK
STANLEY 55-526 Utility Bar 21 tommer gul med svart | AE8ZDB 6GRL7 55-5261.75 "Varmebehandlet stål21 "1.75 "1.75 "276NOK
STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3/8 In | AF2CAC 6R311 55-5151 / 4 "Smidd høykarbonstål12.75 "1.75 "1 / 4 "167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY STHT55134 Pry Bar Svart/gul Stål 14-1/4 In
475NOK / enhet