Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 55-525 Pry Bar konturert 15 1/2 tomme Lengde 1 3/8 tomme Bredde | AD7ZCC 4HJ36

STANLEY 55-525 Pry Bar konturert 15 1/2 tomme Lengde 1 3/8 tomme Bredde

På lager
Vare: AD7ZCC Modell: 55-525Kryssref: 4HJ36
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat Pry Bar
FARGESvart og gul
Diameter1 / 4 "
MaterialeVarmebehandlet stål
Total lengde15.5 "
Samlet bredde1.75 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8205593010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
STANLEY STHT55134 Pry Bar Svart/gult Stål 14-1/4 In | AC6MFE 34F825 STHT551342.375 "Karbonlegeringsstål14.25 "3 13 / 16 "2.375 "475NOK
STANLEY 55-526 Utility Bar 21 tommer gul med svart | AE8ZDB 6GRL7 55-5261.75 "Varmebehandlet stål21 "1.75 "1.75 "276NOK
STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3/8 In | AF2CAC 6R311 55-5151 / 4 "Smidd høykarbonstål12.75 "1.75 "1 / 4 "167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 55-525 Pry Bar konturert 15 1/2 tomme Lengde 1 3/8 tomme Bredde
229NOK / enhet