Mobile arbeidsstasjoner

filtre

JAMCO -

Mobil arbeidsbenk

StilModellFinishHandleMaterialeAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AXX-118-U5polert-Sveiset rustfritt stål335 "18 "18 "15 718NOK
BYR136-U5polert-Sveiset rustfritt stål234 "36 "18 "27 865NOK
CSM236-P5PulverlakkRørformet med glatt bøyningSveiset stål258 "36 "24 "18 794NOK
CSM336-P5PulverlakkRørformet med glatt bøyningSveiset stål258 "36 "30 "20 337NOK
DST236-P5PulverlakkRørformet med glatt bøyningSveiset stål248 "36 "24 "20 403NOK
DST348-P5PulverlakkRørformet med glatt bøyningSveiset stål248 "48 "30 "20 944NOK
ESV236-P5PulverlakkRørformet med verktøyskuffSveiset stål235 "36 "24 "17 576NOK
ESV248-P5PulverlakkRørformet med verktøyskuffSveiset stål235 "48 "24 "19 996NOK
ESV336-P5PulverlakkRørformet med verktøyskuffSveiset stål235 "36 "30 "19 089NOK
LITTLE GIANT -

Mobile arbeidsstasjoner

StilModellSakPris (eks. mva)
APSR2436-3RBK-DRMobilt arbeidssenter12 835NOK
B3MW-2436-5TL-PBMobil arbeidsstasjon11 215NOK
CSW-2436-LL-PBArbeidsstasjon8 856NOK
DAYTON -

Mobile arbeidsbord, gummihjul

Dayton mobile arbeidsbord er designet for å lagre og organisere gjenstander på arbeidsstasjonen for rask tilgang. Disse enhetene har stålkonstruksjon for utmerket styrke og en flat topp som kan bære utstyr eller brukes som arbeidsflate. De kommer videre med flere hyller (sammen med pegboards, lamellpaneler) og skuffer for å gi nok lagringsplass for verktøy og maskiner og for å holde vognen organisert når gjenstander ikke er i bruk. Disse stativene har også (4) svingbare hjul/hjulkonfigurasjoner som tillater enkel mobilitet i alle områder på arbeidsplassen og er ideelle for bruk i vedlikeholdsenheter, samlebånd, fabrikker, varehus, byggeplasser og verksteder. Velg fra en rekke av disse mobile stativene, tilgjengelig med 300 og 500 lb lastekapasitet.

StilModellLastekapasitetAntall skufferTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A23AR43300 lb.130 "20 "20 "6 448NOK
B23AR44500 lb.235 "36.375 "20.125 "10 083NOK
WESTWARD -

Mobile arbeidsstasjoner

StilModellSakPris (eks. mva)
ARSC-2436-2-1DR-95WMobil arbeidsstasjon7 671NOK
ARSC-2448-2-1DR-95WMobil arbeidsstasjon8 840NOK
BRSC-2436-2-2DR-95WMobil arbeidsstasjon9 404NOK
CRSC-2448-2-2DR-95WMobil arbeidsstasjon9 369NOK
DRSC-2436-2-PB-1DR-95WArbeidsstasjon9 660NOK
ERSC-2436-2-PB-95WArbeidsstasjon7 191NOK
FRSC-2436-3-PB-95WArbeidsstasjon7 718NOK
ERSC-2448-2-PB-95WArbeidsstasjon11 175NOK
FRSC-2448-3-PB-95WArbeidsstasjon12 948NOK
GRSC-2448-2-PB-2DR-95WArbeidsstasjon14 308NOK
JAMCO -

Mobile arbeidsstasjoner

StilModellSakPris (eks. mva)
ASR248P500GPMobil arbeidsstasjon16 999NOK
BSR336P500GPMobil arbeidsstasjon16 997NOK
CSN336P500GPArbeidsstasjon22 144NOK
JAMCO -

Verktøyreparasjonsvogner

StilModellCaster materialeFinishLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ASR236P5 GPpolyolefinPulverlakkert1400 lb.34 "42 "25 "15 123NOK
BSR348P5 GPUretanPulverlakk1200 lbs.35 "48 "30 "17 902NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Bærbare butikkbord

StilModellSamlet breddeCaster materialeFinishMaterialeAntall skufferAntall hyllerTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
APSD-2430-3-D-95--Teksturert pulvermalingStål----8 105NOK
BPSD-2430-4-D-9520 "PolyGrå pulverlakkSveiset stål1450 "27 "9 647NOK
CPSD-2430-3-9524 "polyuretanPulverlakkStål-336 "30 "5 856NOK
DPSD-2430-4-9524 "PolyGrå pulverlakkSveiset stål-454 "30 "6 525NOK
EPSD-2436-3-2D-9524 "PolyGrå pulverlakkSveiset stål2342 "36 "10 693NOK
OIL SAFE -

Heavy Duty mobile arbeidssentre

StilModellHøydeBreddeBreddePris (eks. mva)
A93020038 "48 "48 "17 348NOK
B93020538 "48 "48 "44 903NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Mobile arbeidsstasjoner

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A3112-32B-LU-5PO-9558 "42.38 "1400 lbs.24.38 "10 652NOK
BRSC-2448-2-PB-9564.125 "54.25 "1200 lbs.24.25 "7 245NOK
BRSC-2436-2-PB-9567.63 "42.25 "1200 lbs.24.25 "7 006NOK
GRAINGER -

Mobil arbeidsstasjon 300 kg 23-1 / 5 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
49Y096AJ2GUT11 286 NOK
ADVANCE TABCO -

Dobbel bensinstasjon, 42 x 42 tommer, inkluderer pass-gjennom isbeholder til venstre

ModellSakPris (eks. mva)
PR-42X42-10-LCD7WZY74 801 NOK
DAYTON -

Rullende på skrivebordet

ModellSakPris (eks. mva)
726501RAA9HKT8 755 NOK
XCELITE -

Fire-i-ett skrutrekker

ModellSakPris (eks. mva)
FSD1NCV3WPW298NOK
ADVANCE TABCO -

Dobbel bensinstasjon, 42 x 30 tommer, inkluderer pass-gjennom isbeholder til venstre

ModellSakPris (eks. mva)
PR-42X30-10-LCD7WZW45 119 NOK
ADVANCE TABCO -

Dobbel bensinstasjon, 44 X 42 tommer, inkluderer Pass-Thru Ice Bin til høyre

ModellSakPris (eks. mva)
PR-44X42SP-10-RCD7XAD107 386 NOK
ADVANCE TABCO -

Dobbel bensinstasjon, 42 X 42 tommer, inkluderer Pass-Thru Ice Bin til høyre

ModellSakPris (eks. mva)
PR-42X42-10-RCD7WZZ74 801 NOK
ADVANCE TABCO -

Mobilt tallerkenstativ, mellomhøyde, åpne sider

ModellSakPris (eks. mva)
PL6-12CD7WZE7 439 NOK
LITTLE GIANT -

Mobil arbeidsstasjon 1200 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
MW2436-5TL2DRPBAG7BEK16 928 NOK
ADVANCE TABCO -

Dobbel bensinstasjon, 44 X 30 tommer, inkluderer Pass-Thru Ice Bin til høyre

ModellSakPris (eks. mva)
PR-44X30SP-10-RCD7XAB63 701 NOK
ADVANCE TABCO -

Mobilt utstyrsstativ, 30 x 24 x 28 tommers størrelse, benkekant

ModellSakPris (eks. mva)
AG-MP-30CD7PTW14 690 NOK
ADVANCE TABCO -

Dobbel bensinstasjon, 44 x 30 tommer, inkluderer pass-gjennom isbeholder til venstre

ModellSakPris (eks. mva)
PR-44X30SP-10-LCD7XAA63 701 NOK
12

Mobile arbeidsstasjoner

Mobile arbeidsstasjoner har solid stålkonstruksjon med flerlagsvogner med åpne hyller og rullende bord med hjul. Tilgjengelige er vogner med pegboardpaneler med mulighet for dobbel døroppbevaring, to skuffer eller frittstående trådgitter / massiv vegghylle og i rustfritt stål eller stål med pulverlakk. Velg mellom en rekke størrelser, former og konfigurasjoner

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?