JAMCO SM336-P5 mobil arbeidsbenk 1200 lb. 36 tommers lengde | AA7LJW 16C795

JAMCO SM336-P5 Mobil arbeidsbenk 1200 Lb. 36 tommers lengde

På lager
Vare: AA7LJW Modell: SM336-P5Kryssreferanse: 16C795

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil arbeidsbenk
VognfargeGrå
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Skuffedybde16 "
Skuffehøyde5"
Skuffebredde16 "
FinishPulverlakk
HandleRørformet med glatt bøyning
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall skuffer2
Antall hyller2
Total høyde58 "
Total lengde36 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHandleMaterialeAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO SM236-P5 mobil arbeidsbenk 1200 lb. 36 tommers lengde | AA7LJV 16C794 SM236-P5PulverlakkRørformet med glatt bøyningSveiset stål258 "36 "24 "18 794 NOK
JAMCO ST236-P5 mobil arbeidsbenk 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7LKP 16C815 ST236-P5PulverlakkRørformet med glatt bøyningSveiset stål248 "36 "24 "20 403 NOK
JAMCO ST348-P5 mobil arbeidsbenk 1200 lb. 48 tommer lengde | AA7LKR 16C818 ST348-P5PulverlakkRørformet med glatt bøyningSveiset stål248 "48 "30 "20 944 NOK
JAMCO SV236-P5 mobil arbeidsbenk 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7LKU 16C820 SV236-P5PulverlakkRørformet med verktøyskuffSveiset stål235 "36 "24 "17 576 NOK
JAMCO SV248-P5 mobil arbeidsbenk 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7LKV 16C821 SV248-P5PulverlakkRørformet med verktøyskuffSveiset stål235 "48 "24 "19 996 NOK
JAMCO SV336-P5 mobil arbeidsbenk 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7LKW 16C822 SV336-P5PulverlakkRørformet med verktøyskuffSveiset stål235 "36 "30 "19 089 NOK
JAMCO YR136-U5 mobil arbeidsbenk 1200 lb. 36 tommers lengde | AE7MHU 5ZGK1 YR136-U5polert-Sveiset rustfritt stål234 "36 "18 "27 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO SM336-P5 Mobil arbeidsbenk 1200 Lb. 36 tommers lengde
20 337 NOK / enhet