JAMCO SR348P5 GP Verktøy Reparasjonsvogn 1200 Lb. 48 tommers lengde | AF4WUB 9MP42

JAMCO SR348P5 GP Verktøy Reparasjonsvogn 1200 Lb. 48 tommers lengde

På lager
Vare: AF4WUB Modell: SR348P5 GPKryssreferanse: 9MP42

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyreparasjonsvogn
VognfargeGrå
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Skuffedybde16 "
Skuffehøyde5"
Skuffebredde16 "
FinishPulverlakk
HandleRørformet med glatt bøyning
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall skuffer2
Antall hyller2
Total høyde35 "
Total lengde48 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 82.8
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeFinishLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO SR236P5 GP verktøyreparasjonsvogn 1400 lb. 42 tommers lengde | AJ2KQP 9JCU6 SR236P5 GPpolyolefinPulverlakkert1400 lb.34 "42 "25 "15 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO SR348P5 GP Verktøy Reparasjonsvogn 1200 Lb. 48 tommers lengde
17 902 NOK / enhet