DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 bærbart butikkbord, kapasitet 1200 pund, størrelse 30 x 24 tommer, grå | AE4MVX 5LVG8

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Bærbar butikkskrive, kapasitet 1200 lbs, størrelse 30 x 24 tommer, grå

På lager
Vare: AE4MVX Modell: PSD-2430-3-95Kryssreferanse: 5LVG8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilskap
Kapasitet per hylle400 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller12 "
FinishPulverlakk
Måler14
Håndtak inkludertNei
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller3
Total høyde36 "
Total lengde30 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde30 "
HyllestilLipt / Flush kombinasjon
Hylletype3-siders lippet kant, 1-siders flat
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.4
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)76.84
Skipets bredde (cm)95.57
HS kode8716805090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeCaster materialeFinishMaterialeAntall skufferAntall hyllerTotal høydeTotal lengdePris
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 bærbart butikkbord, 4 hyller, kapasitet 1200 pund, størrelse 30 x 24 x 55-5/8 tommer | AE4MVZ 5LVH0 PSD-2430-4-9524 "PolyGrå pulverlakkSveiset stål-454 "30 "6 525 NOK
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 bærbart butikkbord, 4 hyller, 1 skuff, størrelse 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 tommer | AE4MWA 5LVH1 PSD-2430-4-D-9520 "PolyGrå pulverlakkSveiset stål1450 "27 "9 647 NOK
DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 bærbart butikkbord, 3 hyller, 2 skuffer, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 tommer | AE4MWB 5LVH2 PSD-2436-3-2D-9524 "PolyGrå pulverlakkSveiset stål2342 "36 "10 693 NOK
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 bærbart butikkbord, 1 skuff, 3 hyller, størrelse 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 tommer | CF6LFN PSD-2430-3-D-95--Teksturert pulvermalingStål----8 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Bærbar butikkskrive, kapasitet 1200 lbs, størrelse 30 x 24 tommer, grå
5 856 NOK / enhet