DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 bærbart butikkbord, 4 hyller, 1 skuff, størrelse 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 tommer | AE4MWA 5LVH1

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 Bærbar butikk, 4 hyller, 1 skuff, størrelse 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 tommer

På lager
Vare: AE4MWA Modell: PSD-2430-4-D-95Kryssreferanse: 5LVH1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilskap
VognfargeGrå
Caster Dia.5"
Caster materialePoly
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Skuffedybde19-13 / 16 "
Skuffehøyde6.75 "
Skuffbelastning100 lb.
Skuffebredde14 5 / 16 "
FinishGrå pulverlakk
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall skuffer1
Antall hyller4
Total høyde50 "
Total lengde27 "
Samlet bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.95
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)76.84
Skipets bredde (cm)141.29
HS kode8716805090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeCaster materialeFinishMaterialeAntall skufferAntall hyllerTotal høydeTotal lengdePris
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 bærbart butikkbord, kapasitet 1200 pund, størrelse 30 x 24 tommer, grå | AE4MVX 5LVG8 PSD-2430-3-9524 "polyuretanPulverlakkStål-336 "30 "5 856 NOK
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 bærbart butikkbord, 4 hyller, kapasitet 1200 pund, størrelse 30 x 24 x 55-5/8 tommer | AE4MVZ 5LVH0 PSD-2430-4-9524 "PolyGrå pulverlakkSveiset stål-454 "30 "6 525 NOK
DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 bærbart butikkbord, 3 hyller, 2 skuffer, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 tommer | AE4MWB 5LVH2 PSD-2436-3-2D-9524 "PolyGrå pulverlakkSveiset stål2342 "36 "10 693 NOK
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 bærbart butikkbord, 1 skuff, 3 hyller, størrelse 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 tommer | CF6LFN PSD-2430-3-D-95--Teksturert pulvermalingStål----8 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 Bærbar butikk, 4 hyller, 1 skuff, størrelse 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 tommer
9 647 NOK / enhet