AKG Mobile oljekjølere

filtre

AKG -

Hydrauliske oljekjølere

StilModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePortstørrelsePris (eks. mva)
AC-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 124 476NOK
BC-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 127 471NOK
CC-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 125 835NOK
DC-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 209 604NOK
EC-822.56 "27.68 "31.5 "SAE # 2414 803NOK
FC-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 126 044NOK
GC-1202.56 "39.49 "31.5 "SAE # 2420 699NOK
HC-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 125 458NOK
IC-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 207 962NOK
EC-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 2012 309NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?