Diverse nøkkelaksjer

filtre

Nøkkellager brukes til å overføre dreiemoment fra en maskins deler til maskinens aksel. Raptor Supplies tilbyr nøkkellager fra merker som ...Les mer

GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 14 X 9 X 180Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.149.0180AH7XPJ830NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 14Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.055.0014AH7XJH190NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 4 X 4 X 14Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.044.0014AH7XHU224NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 15Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.055.0015AH7XJJ203NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 16Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.055.0016AH7XJK188NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 16 X 10 X 50Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.170.0050AH7XPP341NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 16 X 10 X 60Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.170.0060AH7XPQ397NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 16 X 10 X 63Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.170.0063AH7XPR404NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 16 X 10 X 70Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.170.0070AH7XPT799NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 25Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.055.0025AH7XJP339NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 16 X 10 X 90Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.170.0090AH7XPV584NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 30Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.055.0030AH7XJR526NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 16 X 10 X 120Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.170.0120AH7XPX760NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 35Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.055.0035AH7XJU387NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 36Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.055.0036AH7XJV327NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 40Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.055.0040AH7XJW573NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 45Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.055.0045AH7XJX387NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 14 X 9 X 55Mm, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.149.0055AH7XNY335NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 4 X 4 X 12Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.044.0012AH7XHT215NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 6 X 6 X 10Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.066.0010AH7XJZ643NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 2 X 2 X 12Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.022.0012AH7XHA436NOK
123...13

Diverse nøkkelaksjer

Nøkkellager brukes til å overføre dreiemoment fra en maskins deler til maskinens aksel. Raptor Supplies tilbyr nøkkellager fra merker som Fabory, Grainger og Maudlin produkter som enkelt kan installeres med skaft. Nøkkellager i sinkbelagte rustfritt stål er også tilgjengelig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er keyseating?

Keyseating er en type maskineringsprosess der de interne formene og formene som utgjør en maskinnøkkel kuttes ved hjelp av et frem- og tilbakegående, ettpunkts skjæreverktøy (som formingsprosessen). Nøkkelsetekutteren er festet i en holder med en klemme. Den kan bevege seg vertikalt innenfor en verktøyføring når den er paret med en matestang. Innvendige kilespor og andre rettsidige former og former kuttes vanligvis av nøkkelsetemaskiner, også kjent som keyseaters, i ikke-produksjonsdeler.

Hva er sekskantnøkkelaksjer?

Sekskantnøkkelstokker, også kalt sekskantaksler / sekskantede aksler, brukes ofte til transmisjonsaksler, aksler, maskinfester, bor, verktøyaksler og girkasseaksler. Sekskantnøkler sparer penger på maskineringsutgifter siden de ikke trenger en nøkkel eller kilespor for å låse akselen til et nav eller gir.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?