Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.170.0063 Parallel Key C45K Steel 16 X 10 X 63Mm, 10PK | AH7XPR 38DY02

GRAINGER M39250.170.0063 Parallellnøkkel C45K Stål 16 X 10 X 63 Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7XPR Modell: M39250.170.0063Kryssreferanse: 38DY02

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

404NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde63mm
MaterialeC45K stål
Størrelse16 x 10 x 63mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7542
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.170.0063 Parallellnøkkel C45K Stål 16 X 10 X 63 Mm, 10PK
404NOK /pakke