Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.055.0014 Parallel Key C45K Steel 5 X 5 X 14Mm, 50PK | AH7XJH 38DW77

GRAINGER M39250.055.0014 Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 14 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7XJH Modell: M39250.055.0014Kryssreferanse: 38DW77
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
190NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde14 "
MaterialeC45K stål
Størrelse5 x 5 x 14mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1291
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.055.0014 Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 14 Mm, 50PK
190NOK /pakke