Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.055.0035 Parallel Key C45K Steel 5 X 5 X 35Mm, 50PK | AH7XJU 38DW87

GRAINGER M39250.055.0035 Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 35 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7XJU Modell: M39250.055.0035Kryssreferanse: 38DW87
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
387NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde35mm
MaterialeC45K stål
Størrelse5 x 5 x 35mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3168
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.055.0035 Parallellnøkkel C45K Stål 5 X 5 X 35 Mm, 50PK
387NOK /pakke