Diverse nøkkelaksjer

filtre

Nøkkellager brukes til å overføre dreiemoment fra en maskins deler til maskinens aksel. Raptor Supplies tilbyr nøkkellager fra merker som ...Les mer

GRAINGER -

Bright Key C45K stål 14 x 9 mm

ModellSakPris (eks. mva)
M39270.149.0001AH7XUK583NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 3 X 3 X 25Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.033.0025AH7XHL374NOK
GRAINGER -

Bright Key C45K stål 16 x 10 mm

ModellSakPris (eks. mva)
M39270.170.0001AH7XUM679NOK
GRAINGER -

Bright Key C45K stål 18 x 11 mm

ModellSakPris (eks. mva)
M39270.191.0001AH7XUP1 208 NOK
GRAINGER -

Bright Key C45K stål 20 x 12 mm

ModellSakPris (eks. mva)
M39270.212.0001AH7XUR1 208 NOK
GRAINGER -

Bright Key C45K stål 22 x 14 mm

ModellSakPris (eks. mva)
M39270.234.0001AH7XUU1 689 NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 2 X 2 X 6Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.022.0006AH7XGX288NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 2 X 2 X 8Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.022.0008AH7XGY234NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 2 X 2 X 10Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.022.0010AH7XGZ206NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 3 X 3 X 6Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.033.0006AH7XHC428NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 3 X 3 X 10Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.033.0010AH7XHE183NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 3 X 3 X 14Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.033.0014AH7XHG216NOK
GRAINGER -

Parallellnøkkel C45K Stål 3 X 3 X 16Mm, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M39250.033.0016AH7XHJ205NOK
1...1213

Diverse nøkkelaksjer

Nøkkellager brukes til å overføre dreiemoment fra en maskins deler til maskinens aksel. Raptor Supplies tilbyr nøkkellager fra merker som Fabory, Grainger og Maudlin produkter som enkelt kan installeres med skaft. Nøkkellager i sinkbelagte rustfritt stål er også tilgjengelig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er keyseating?

Keyseating er en type maskineringsprosess der de interne formene og formene som utgjør en maskinnøkkel kuttes ved hjelp av et frem- og tilbakegående, ettpunkts skjæreverktøy (som formingsprosessen). Nøkkelsetekutteren er festet i en holder med en klemme. Den kan bevege seg vertikalt innenfor en verktøyføring når den er paret med en matestang. Innvendige kilespor og andre rettsidige former og former kuttes vanligvis av nøkkelsetemaskiner, også kjent som keyseaters, i ikke-produksjonsdeler.

Hva er sekskantnøkkelaksjer?

Sekskantnøkkelstokker, også kalt sekskantaksler / sekskantede aksler, brukes ofte til transmisjonsaksler, aksler, maskinfester, bor, verktøyaksler og girkasseaksler. Sekskantnøkler sparer penger på maskineringsutgifter siden de ikke trenger en nøkkel eller kilespor for å låse akselen til et nav eller gir.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?