Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.033.0016 Parallel Key C45K Steel 3 X 3 X 16Mm, 50PK | AH7XHJ 38DW55

GRAINGER M39250.033.0016 Parallellnøkkel C45K Stål 3 X 3 X 16 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7XHJ Modell: M39250.033.0016Kryssref.: 38DW55 / 177Y28
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde16
MaterialeC45K stål
Størrelse3 x 3 x 16mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.033.0016 Parallellnøkkel C45K Stål 3 X 3 X 16 Mm, 50PK
205NOK /pakke