SHURTAPE Maskeringsbånd

Brukes til maskering av overflater før maling, merking, pakking og bunting. Har utmerket strekkfasthet, temperaturmotstand, fleksibilitet og avtakbarhet, samt skarpe malingslinjer. Tilgjengelig i varianter av polyetylen, gummi og kreppepapir

filtre

SHURTAPE -

Maskeringsbånd

Shurtape maskeringstape er ideelle for maskering av overflater som glass, vinyl, malte vegger og arbeidsstykker av tre og metall for konstruksjon, maling og vedlikehold og reparasjoner. Disse malertapene med flere overflater har gummi-/akrylbasert lim for å forhindre løfting og malingslekkasje samtidig som de sikrer ren og enkel fjerning. De er laget av gummi / crepepapir / syntetisk gummi / termoplastisk gummi for høy fleksibilitet og holdbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse maskeringstapene, tilgjengelig i 18, 24, 36 og 48 mm bredder på Raptor Supplies.

StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.Pris (eks. mva)
ACF 1603.7mil.14 oz./inAkryl48mmGul55mCrepepapir50 grader til 200 grader F324NOK
BCF 1603.7mil.14 oz./inAkryl36mmGul55mCrepepapir50 grader til 200 grader F286NOK
CCP 6314.6mil.32 oz./inTermoplastisk gummi12mmRød55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F3 477NOK
DCP 1054.6mil.-Gummi----150 Grader F1 114NOK
CCP 6314.6mil.32 oz./inTermoplastisk gummi24mmSvart55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F3 358NOK
ECP 1054.6mil.-Gummi----150 Grader F1 374NOK
CCP 6314.6mil.32 oz./inTermoplastisk gummi24mmRød55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F3 213NOK
FCP 1064.8mil.-Gummi----150 Grader F1 892NOK
FCP 1064.8mil.-Gummi----150 Grader F1 715NOK
GCP 1014.9mil.-Gummi----150 Grader F2 031NOK
CCP 6314.9mil.-Gummi----150 Grader F2 977NOK
CCP 6314.9mil.-Gummi----150 Grader F2 915NOK
HCP 1074.9mil.-Gummi----150 Grader F2 440NOK
CCP 6314.9mil.-Gummi----150 Grader F3 193NOK
GCP 1014.9mil.-Gummi----150 Grader F1 649NOK
ICP 835.1mil.44 oz./inTermoplastisk gummi (syntetisk, uten løsemiddel)12mmNaturlig55mTermoplastisk gummi50 grader til 150 grader F1 980NOK
JCP 0665.4mil.-Gummi----150 Grader F57NOK
KCP 1505.4mil.29 oz./inGummi72mmGrønn55mGummibasert50 grader til 150 grader F217NOK
LCP 1505.4mil.29 oz./inGummi18mmGrønn55mGummibasert50 grader til 150 grader F60NOK
MCP 1505.4mil.29 oz./inGummi48mmGrønn55mGummibasert50 grader til 150 grader F152NOK
NCP 1505.4mil.29 oz./inGummi36mmGrønn55mGummibasert50 grader til 150 grader F126NOK
OCP 1505.4mil.29 oz./inGummi24mmGrønn55mGummibasert50 grader til 150 grader F80NOK
PCP 0665.4mil.-Gummi----150 Grader F81NOK
QCP 0665.4mil.-Gummi----150 Grader F107NOK
RCP 1025.4mil.-Gummi----200 Grader F2 492NOK
SHURTAPE -

Malere Maskeringsbånd

Shurtape malers maskebånd har et syntetisk gummilim som er kompatibelt med et bredt spekter av overflater, inkludert vinyl, glass, plast og gummi. Disse båndene tåler temperaturer opp til 200 grader F og gir en restfri fjerning. De letter formbarhet uten å løfte eller rive og er tilgjengelige i tykkelsesalternativene 4.9 mil og 5.7 mil.

StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.Pris (eks. mva)
ACP 1074.9mil.31 oz./inTermoplastisk gummi (syntetisk, uten løsemiddel)24mmNaturlig55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F1 837NOK
BCP 275.7mil.32 oz./inAkryl2"Blå60yd.Gummibasert50 grader til 200 grader F182NOK
CCF 1205.7mil.32 oz./in-48mmGrønn55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F313NOK
DCF 1205.7mil.32 oz./in-36mmGrønn55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F242NOK
ECF 1205.7mil.32 oz./in-24mmGrønn55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F167NOK
SHURTAPE -

Flatback maskebånd

Shurtape flat-back maskeringstape brukes til applikasjoner for tetting av hånd- og maskinkartonger, samt for skjøting av kabler og ledninger. Disse FDA-kompatible båndene har et aggressivt lim med et robust, men fleksibelt kraftunderlag for høy kryssretningsstyrke. De er også motstandsdyktige mot krølling, slitasje og vann, og fås i bredde varianter 48, 72 og 101.6 mm.
Vi tilbyr også Shurtape foliebånd med et trykkfølsomt akryllim som er ideelt for applikasjoner med ikke-reaktive limingskrav.

StilModellBreddePris (eks. mva)
AFP 0974"3 722NOK
AFP 09748mm4 012NOK
BFP 09772mm4 175NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?