Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE CP 105 Maskeringstape 24mm x 55m Rull PK36 | AH9PUJ 40TU16

SHURTAPE CP 105 Maskeringstape 24mm x 55m Rull PK36

På lager
Vare: AH9PUJ Modell: CP 105Kryssreferanse: 40TU16

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMasking Tape
AdhesiveGummi
UnderlagsmaterialePapir
Kjernestørrelse3"
Ytelse Temp.150 Grader F
FormKontinuerlig rull
BåndfargeTan
Strekkfasthet18 pund / tommer
Tykkelse4.6mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4861
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)25.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tape bredde: 24mm
    • Tapelengde: 55m
    • Tape limstyrke: 30 oz./in.

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.Pris
SHURTAPE CP 27 Maskeringstape Blå 36mm x 55m | AA2ALF 10A373 CP 275.7mil.32 oz./inAkryl36mmBlå55mGummibasert50 grader til 200 grader F182NOK
SHURTAPE CF 160 Maskeringstape Gul 36mm x 55m | AA2ALM 10A415 CF 1603.7mil.14 oz./inAkryl36mmGul55mCrepepapir50 grader til 200 grader F286NOK
SHURTAPE CF 160 Maskeringstape Gul 48mm x 55m | AA2ALN 10A416 CF 1603.7mil.14 oz./inAkryl48mmGul55mCrepepapir50 grader til 200 grader F324NOK
SHURTAPE CP 450 maskeringstape naturlig diameter - pakke med 24 | AB7XHE 24K292 CP 4506.8mil.35 oz./inLøsemiddelgummi48mmNaturlig55mGummibasertOpptil 200 grader F.4 086 NOK
SHURTAPE CP 650 maskeringstape naturlig diameter - pakke med 24 | AB7XHF 24K293 CP 6506.3mil.36 oz./inLøsemiddelgummi48mmNaturlig55mGummibasertOpptil 325 grader F.4 799 NOK
SHURTAPE CF 740 maskeringstape naturlig diameter - pakke med 24 | AB7XHG 24K294 CF 7406.3mil.34 oz./inLøsemiddelgummi48mmNaturlig55mGummibasert45 grader til 350 grader F5 768 NOK
SHURTAPE CF 740 maskeringstape naturlig diameter - pakke med 36 | AB7XHH 24K295 CF 7406.3mil.34 oz./inLøsemiddelgummi24mmNaturlig55mGummibasert45 grader til 350 grader F4 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE CP 105 Maskeringstape 24mm x 55m Rull PK36
1 114 NOK / enhet