Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE CP 107 Malere Maskebånd Naturlig Diameter - Pakke med 36 | AB7XJF 24K322

SHURTAPE CP 107 malere maskeringstape naturlig diameter - pakke med 36 stk

På lager
Vare: AB7XJF Modell: CP 107Kryssref: 24K322
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
1 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalere Masking Tape
Adhesjonsstyrke31 oz./in
AdhesiveTermoplastisk gummi (syntetisk, uten løsemiddel)
FARGENaturlig
Lengde55m
MaterialeSyntetisk gummi
Ytelse Temp.50 grader til 150 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet20 pund / tommer
Tykkelse4.9mil.
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.94
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode4811412100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.Pris
SHURTAPE CF 120 Malere Maskebånd Grønn 24mm x 55m | AE8TGT 6FET4 CF 1205.7mil.32 oz./in-24mmGrønn55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F167NOK
SHURTAPE CF 120 Malere Maskebånd Grønn 36mm x 55m | AE8TGU 6FET5 CF 1205.7mil.32 oz./in-36mmGrønn55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F242NOK
SHURTAPE CF 120 Malere Maskebånd Grønn 48mm x 55m | AE8TGV 6FET6 CF 1205.7mil.32 oz./in-48mmGrønn55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F313NOK
SHURTAPE CP 27 Malere Maskebånd Blå 2 Tommer x 60 Yards | AE8TGW 6FET7 CP 275.7mil.32 oz./inAkryl2"Blå60yd.Gummibasert50 grader til 200 grader F182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE CP 107 malere maskeringstape naturlig diameter - pakke med 36 stk
1 837 NOK / enhet