Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURTAPE CP 27 Malere Maskebånd Blå 2 Tommer x 60 Yards | AE8TGW 6FET7

SHURTAPE CP 27 malere maskeringstape blå 2 tommer x 60 meter

På lager
Vare: AE8TGW Modell: CP 27Kryssreferanse: 6FET7

Få tak i det April 26, Fredag
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalere Masking Tape
Adhesjonsstyrke32 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGEBlå
Lengde60yd.
MaterialeGummibasert
Ytelse Temp.50 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet26 pund / tommer
Tykkelse5.7mil.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode4811412100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.Pris
SHURTAPE CP 107 Malere Maskebånd Naturlig Diameter - Pakke med 36 | AB7XJF 24K322 CP 1074.9mil.31 oz./inTermoplastisk gummi (syntetisk, uten løsemiddel)24mmNaturlig55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F1 837 NOK
SHURTAPE CF 120 Malere Maskebånd Grønn 24mm x 55m | AE8TGT 6FET4 CF 1205.7mil.32 oz./in-24mmGrønn55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F167NOK
SHURTAPE CF 120 Malere Maskebånd Grønn 36mm x 55m | AE8TGU 6FET5 CF 1205.7mil.32 oz./in-36mmGrønn55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F242NOK
SHURTAPE CF 120 Malere Maskebånd Grønn 48mm x 55m | AE8TGV 6FET6 CF 1205.7mil.32 oz./in-48mmGrønn55mSyntetisk gummi50 grader til 150 grader F313NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURTAPE CP 27 malere maskeringstape blå 2 tommer x 60 meter
182NOK / enhet