IMPERIAL Manifoldmåler sett

filtre

Imperial manifoldmålersett overvåker trykket, temperaturen og strømningshastigheten til kjølemedier i HVAC-systemer. Disse manifoldmålersettene er...Les mer
IMPERIAL -

800 Series Deep Draw, 4 ventilmanifold

Imperial 800 Series 4 ventilmanifold er ideell for HVAC og kjøling. De har 4 ganger raskere evakuering enn vanlige manifolder og har en myk seteventildesign. Disse manifoldene er utstyrt med fargekodede vekter for pulsering og vibrasjonsmotstand og har forlenget målingstid. I tillegg gir de ergonomiske håndtakene glatt glid, selv med fete hender og svingbare bøyler, som gjør det enkelt å rotere. De tåler arbeidstrykk på opptil 800 psi og har robuste, lette karosserier med laseretset grafikk for bedre synlighet.
Raptor Supplies tilbyr også Imperial 600 serie 2 ventilmanifold med doble O-ringer.

StilModellPris (eks. mva)
A843-CS3 241NOK
A846-CS3 621NOK
IMPERIAL -

600-serie 4-ventil messing manifoldmålere, 3/8 tommers port

Imperial 600-serie manifoldmålere for kjølemedietesting eller lading i klimaanlegg og kjølesystemer. Disse presisjonsmålere har unik design med fargekodede vekter som motstår støt, vibrasjoner og pulsasjoner for å gi utmerket støtbeskyttelse og ergonomiske håndtak for sterkt grep selv med oljete fingre. De har 4-ventilstilkobling (vakuum, lav side, høy side og kjølemedieledninger) som kan styres individuelt. Disse manifoldene har også PolarShield Hi-Performance slanger for å håndtere henholdsvis 800 og 4000 psi arbeids- og sprengtrykk.
Raptor Supplies tilbyr også Imperial 2-ventil messing manifold sett tilgjengelig i 36 og 60 tommer slangelengder.

StilModellPris (eks. mva)
A621-C2 738NOK
A644-C2 718NOK
A651-C2 737NOK
B631 CKP2 559NOK
IMPERIAL -

400-serie Deluxe 2-ventil manifoldmålere, 1/4 tommers inntak

Imperial 400 Series Gauge manifolds overvåker trykket i HVAC / R-systemet mens du bruker og frigjør fukt og forurensninger, og forhindrer dermed skader på systemet. Deres unike kroppsdesign gir overlegen motstandsdyktighet mot støt, vibrasjoner og pulsasjoner for blafrefri drift og forlenget målingstid. De er utstyrt med en gauge-støvel for å beskytte mot støtslag under tøffe forhold og frontplater med høy synlighet med fargekodede skalaer for enkel lesing. Imperial 400-serie deluxe messingmanifold er kompatibel med R-22, R-404A, R-410A kjølemedier og er tilgjengelige i 36 og 60 tommer slangelengder. Raptor Supplies tilbyr også Imperial 800-serie manifold med 4-ventilskonfigurasjon for å gi 4 ganger mer evakuerings- / ladeprosess.

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A496-C36 "1 324NOK
B443-C60 "1 695NOK
A421-C60 "1 569NOK

Egenskaper

  • Imperial manifoldmålersett inneholder en manifold med 3/4 slanger for tilkobling til HVAC og overvåking av strømmen.
  • De er kompatible med R-22, R-404A, R-410A kjølemedier.
  • Disse keiserlige manifoldene har 2/3/4 ventiler for å kontrollere trykket/strømmen av kjølemedier.
  • Målerne har beskyttelsesstøvler og flagrer mindre for å minimere nålepulsasjonen når du sjekker trykk-/strømspesifikasjoner.
  • Måler-, ventil- og slangeledningene er fargekodet (rød, blå og gul) for å indikere trykket og forhindre krysskontaminering.
  • Slangeledningene har en lengde på 36 / 60 tommer og kan raskt skrus inn i manifolden og HVAC-portene.

Arbeidsmekanisme

  • Den røde linjen/slangen fra den rødfargede manifoldmålerseksjonen er koblet til høytrykkssiden av HVAC-utstyrets kjølelinje.
  • Den blåfargede slangen fra den blåfargede delen av manifoldmålersettet er koblet til lavtrykkssiden av kjøleenheten. Den bestemmer vakuumtrykket i systemet.
  • Gulfarget slange er festet til midten av manifoldsettet for tømming/fylling av kjølemediet med egnet utstyr.
  • Når kjølemiddel tilføres systemet, kobles den gule slangen til en kjølemiddelflaske og den røde slangen kobles til enheten.
  • Når kjølemediet slippes ut fra en HVAC-enhet, kobles den blå lavtrykksslangen til enheten og den gule slangen kobles til en vakuumpumpe eller kjølemiddelgjenvinningsmaskin.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor bør brukere rense en manifold for måler?

Målemanifoldene og tilkoblingsslangene bør renses etter bruk for å forhindre systemforurensning på grunn av luft og fuktighet. Måleporthetter bør påføres for å hindre inntrengning av støv/avfall.

Hva er forskjellen mellom et 3-ports og 4-ports manifoldmålersett?

Et 3-ports manifoldmålersett brukes vanligvis i grunnleggende industrielle applikasjoner. Brukere kan velge 4-ports manifoldmålersett for store HVAC-systemer og vakuumtrekkapplikasjoner.

Hvilken farget slange skal brukes for å koble manifoldmåleren til innløpet på en gjenvinningsmaskin?

Gulfarget slange skal brukes til å koble manifoldmåleren til en kjølemiddelgjenvinningsmaskin.

Hva er bruken av senterslangen på et imperial manifoldmålersett?

Den gulfargede slangen i midten av en manifoldmåler er ideell for å fylle opp kjølemiddel i systemet eller evakuere kjølemiddel ut av systemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?