Maskinering Vises

filtre

PALMGREN -

Dual Force Precision CNC-maskinviser

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A96266005"4"4.2514-41/641.575 "13 776NOK
B96266106"6"4.62517-29/321.752 "18 414NOK
PALMGREN -

Dual Force Precision Machine Vises

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A96259276"4"3.62514-7/321.378 "12 200NOK
B96259297.5 "6"4.62518-15/161.752 "17 646NOK
C96259379"6"--1.735 "16 316NOK
D962593010 "8"5.523.0311 3 / 4 "28 445NOK
DAYTON -

Maskinsider

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A481A01-----104 286NOK
A481A02-----110 245NOK
B481A03-----32 332NOK
C467M06-----1 992NOK
D480Z98-----15 396NOK
E467M12-----7 125NOK
F467L93-----1 334NOK
G467L91-----8 111NOK
D467L90-----19 861NOK
A480Z99-----71 510NOK
F467L94-----2 814NOK
D467L92-----38 735NOK
H467M021-1 / 2 "1-3 / 4 "1-61/644-5/161"1 461NOK
I467L968"8"4-1/221-1/21-5 / 8 "5 512NOK
FERVI -

Kryssviser

StilModellCross TravelHøydeKjeve størrelseLangsgående reiseÅpningsstørrelsePris (eks. mva)
A0188 / 125G-----1 718NOK
RFQ
B0188 / 100G-----1 520NOK
RFQ
A0188 / 150G-----1 957NOK
RFQ
C0188/100110 mm140mm100 mm x 25130 mm90mm898NOK
RFQ
C0188/125130 mm150mm125 mm x 40170 mm110 mm1 270NOK
RFQ
C0188/150180 mm160mm150 mm x 40160 mm145 mm1 603NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A962594678 406NOK
RFQ
A962594570 445NOK
RFQ
A962594322 370NOK
RFQ
A962594449 185NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A962660413 058NOK
A962660810 137NOK
StilModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris (eks. mva)
A96131622 3 / 8 "2"1"5 337NOK
RFQ
A96131644 15 / 16 "4"1 3 / 4 "10 309NOK
RFQ
TSUBAKI -

Kjede skrustikker

StilModellPris (eks. mva)
ACV-15 880NOK
BCV-29 379NOK
CCV-313 999NOK
DAYTON -

Selvsentrerende Vise

Dayton selvsentrerende skrustikk er arbeidsholdere som spontant endrer arbeidsstykket til senter samtidig som det forbedrer maskineringsnøyaktigheten og repeterbarheten. Disse skruene har tilpasningsdyktige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. De er utstyrt med en nedholdingsåpning for tett klemme og har en svingbase for enkel justering under drift. Velg fra et bredt utvalg av disse selvsentrerende skrustikkene, tilgjengelig i 1-1/2 og 1-3/4 tommers halsdybder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A4CPF54"4"4.73 "10.24 "1-1 / 2 "5 443NOK
A4CPF66"6"6.41 "15.43 "1-3 / 4 "9 009NOK
TE-CO -

Fresing Vise

StilModellSpennkraftKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris (eks. mva)
APWS-811012,000 kg11 "8"5.51 "21.81 "2.2 "Håndbok 8 "Single-Station Vise26 489NOK
BPWS-69008200 kg9"5.94 "4.625 "17.206 "1.75 "Håndbok 6 "Single-Station Vise11 481NOK
WILTON TOOLS -

Vinkelmaskin Vise åpen

StilModellPris (eks. mva)
A117059 910NOK
B1170613 047NOK
C117034 925NOK
D117047 837NOK
PALMGREN -

Kryssglideviser

StilModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris (eks. mva)
A96303033"3"1 3 / 8 "2 611NOK
RFQ
B96306016"6"2"7 862NOK
C96308018"8"2"9 085NOK
DAYTON -

Skruevinkel

ModellSakPris (eks. mva)
6Z844AF2YFA1 122 NOK
STARRETT -

Toolmakers klemmesett 2 tommers kapasitet 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
160AD6XDX4 241 NOK
WILTON TOOLS -

Bench Vise kantet maskin 6 tommers svivel

ModellSakPris (eks. mva)
AMV/SP-150AD4CBL17 317 NOK
WILTON TOOLS -

Skruebase svingbar 5 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
12285AB7ZLK3 178 NOK
DAYTON -

Skralle Ambolt, 3/8 størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
TT70042GCJ3CRK65NOK
SIGNODE -

Kutter Ambolt

ModellSakPris (eks. mva)
424107CH9YZU921NOK
DAYTON -

Vise hurtigutløser

ModellSakPris (eks. mva)
6Z845AF2YFB3 625 NOK
DAYTON -

Vippeskrue 3-veis kjeve 4 tommers kjeve åpen 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4CPF3AD6YVV10 117 NOK
FERVI -

Tykkelse, 2 blader, 230V, 1.5 kW, enfasemotor

ModellSakPris (eks. mva)
0517ACF3RNY10 936 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?