DAYTON 4CPF3 Vippeskrue 3-veis kjeve 4 tommers kjeve åpen 4 tommer | AD6YVV 4CPF7

DAYTON 4CPF3 Vippeskrue 3-veis kjeve 4 tommers kjeve åpen 4 tommer

På lager
Vare: AD6YVV Modell: 4CPF3Kryssref.: 4CPF7 / 4CPF7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippemaskin Vise 3 -veis
BaseSving
Seng / baseParallelt med 0.0012 "
Kjevebøyning0.006 "pr. 4" ved 33 lb Veiv
Kjeveåpning4"
KjeveplateFirkantet til 0.0012 "per 4"
Kjevebredde4"
Total høyde7"
Total lengde13.19 "
Halsdybde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4675
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)43.43
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8466208065
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4CPF3 Vippeskrue 3-veis kjeve 4 tommers kjeve åpen 4 tommer
10 117 NOK / enhet