DAYTON 6Z844 Skruevinkel | AF2YFA

DAYTON 6Z844 Skruevinkel

På lager
Vare: AF2YFA Modell: 6Z844

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkel skrustikke
Basetrunnion
Seng / baseParallelt med 0.004 "
Kjevebøyning0.004 "@ 4000 lbs
Kjeveåpning4"
KjeveplateFirkant til 0.002 "
Kjevebredde4"
Total høyde4.5 "
Total lengde8.875 "
Halsdybde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.415
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z844 Skruevinkel
1 122 NOK / enhet