TY-RAP Lug kompresjonskontakter

1- / 2-hulls komprimeringskoblinger designet for å skape en forbindelse mellom enheter og elektriske kabler for å tillate uavbrutt passering av elektrisk strøm. Laget av kobber eller aluminium og fås i varianter med rett og vinklet fat

filtre

TY-RAP -

Kompresjonsfugl Awg Fargekode

StilModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris (eks. mva)
A60103 TB0.6 "8AWG8AWGBlå240.44 "156 "5 / 16 "111NOK
B60104 TB0.6 "8AWG8AWGBlå240.44 "1.6 "3 / 8 "73NOK
C60106 TB0.47 "6AWG6AWGGrå290.22 "1.52 "# 10 "134NOK
D60108 TB0.63 "6AWG6AWGGrå290.44 "1.83 "5 / 16 "101NOK
D601220.75 "1AWG1AWGGull450.34 "2.3 "1 / 4 "194NOK
D601230.75 "1AWG1AWGGull450.44 "2.39 "5 / 16 "179NOK
C601200.88 "2AWG2AWGRosa420.69 "2.25 "1 / 2 "102NOK
C601260.88 "1AWG1AWGGull450.69 "2.89 "1 / 2 "285NOK
D601280.88 "1/0 AWG1/0 AWGTan500.34 "2.36 "1 / 4 "221NOK
D601350.97 "2/0 AWG2/0 AWGOlive540.44 "2.64 "5 / 16 "282NOK
D601340.97 "2/0 AWG2/0 AWGOlive540.34 "2.48 "1 / 4 "230NOK
D601401.06 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.34 "2.58 "1 / 4 "322NOK
D601411.06 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.44 "2.83 "5 / 16 "160NOK
D601471.21 "4/0 AWG4/0 AWGHvit660.38 "3.53 "5 / 16 "229NOK
TY-RAP -

Kompresjonsnopper

StilModellTønne lengdeKabelstørrelseFargekodeDie kodeLengdeKikkhullBreddePris (eks. mva)
A54819BELang300 kcmilHvit665.04 "Nei1.25 "1 133NOK
B54218Kort500 kcmilbrun873.96 "Ja1.61 "832NOK
TY-RAP -

To-hulls komprimeringskontakter

StilModellStud størrelseTønne lengdeKabelstørrelseBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdePris (eks. mva)
A256-30695-10491 / 2 "Kort2AWG0.75 "brun330.313 "3.75 "318NOK
B54821BE3 / 8 "Lang400 kcmil1.41 "Blå760.375 "4.43 "526NOK
TY-RAP -

Kompresjonsnippel 3/0 Awg L 2.35 tommer oransje

ModellSakPris (eks. mva)
54165-TBAG9TAK330NOK
TY-RAP -

Kompresjonsnippel 2-3 Awg Fargekode Brun

ModellSakPris (eks. mva)
54933BEAG9TAP166NOK
TY-RAP -

Kompresjonsnippel Lang 250 Kcm Gul

ModellSakPris (eks. mva)
54913BEAG9TAL460NOK
TY-RAP -

Kompresjonsnippel 2/0 Awg L 1.93 tommer svart

ModellSakPris (eks. mva)
54110AG9TAG255NOK
TY-RAP -

Compress Lug 1/0 Awg Lengde 1.83 tommer Rosa

ModellSakPris (eks. mva)
54153-TBAG9TAJ277NOK
TY-RAP -

Kompresjonsnippel lang 500 Kcm L4.2 tommer brun

ModellSakPris (eks. mva)
54918BEAG9TAN613NOK
TY-RAP -

Kompresjonsnippel 4/0 Awg L 2.18 tommer lilla

ModellSakPris (eks. mva)
54112AG9TAH280NOK
TY-RAP -

Kompresjonsnippel Lang 350 Kcm L3.6 tommer Rød

ModellSakPris (eks. mva)
54915BEAG9TAM552NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?