Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP 60123 kompresjonslokk 1 Awg Fargekode Gull | AB4FWX 1XRA2

TY-RAP 60123 Kompresjonslokk 1 Awg Fargekode Gull

På lager
Vare: AB4FWX Modell: 60123Kryssreferanse: 1XRA2
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsnippel
Body MaterialSmidd aluminium med høy konduktivitet og elektroplate
Kabelstørrelse1AWG
Kabelstørrelseskode1AWG
FargekodeGull
Connector TypeRett tønne
Die kode45
Head StyleBlind slutten
Holesenteret til slutt0.44 "
Lengde2.39 "
MaterialeAluminum
Monter1-hull
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse5 / 16 "
Stilstandard
typenAluminium til kobber, 600V til 35kV
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536904000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris
TY-RAP 60103-TB kompresjonslokk 8 Awg Fargekode Blå | AB4FWQ 1XPZ5 60103 TB0.6 "8AWG8AWGBlå240.44 "156 "5 / 16 "110NOK
TY-RAP 60104-TB kompresjonslokk 8 Awg Fargekode Blå | AB4FWR 1XPZ6 60104 TB0.6 "8AWG8AWGBlå240.44 "1.6 "3 / 8 "58NOK
TY-RAP 60106-TB kompresjonslokk 6 Awg Fargekode Grå | AB4FWT 1XPZ7 60106 TB0.47 "6AWG6AWGGrå290.22 "1.52 "# 10 "105NOK
TY-RAP 60108-TB kompresjonslokk 6 Awg Fargekode Grå | AB4FWU 1XPZ8 60108 TB0.63 "6AWG6AWGGrå290.44 "1.83 "5 / 16 "80NOK
TY-RAP 60120 kompresjonslokk 2-3 Awg Fargekode Rosa | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2AWG2AWGRosa420.69 "2.25 "1 / 2 "88NOK
TY-RAP 60122 kompresjonslokk 1 Awg Fargekode Gull | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1AWG1AWGGull450.34 "2.3 "1 / 4 "194NOK
TY-RAP 60126 kompresjonslokk 1 Awg Fargekode Gull | AB4FWY 1XRA3 601260.88 "1AWG1AWGGull450.69 "2.89 "1 / 2 "260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP 60123 Kompresjonslokk 1 Awg Fargekode Gull
179NOK / enhet