Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP 60103-TB kompresjonslokk 8 Awg Fargekode Blå | AB4FWQ 1XPZ5

TY-RAP 60103-TB kompresjonslokk 8 Awg Fargekode Blå

På lager
Vare: AB4FWQ Modell: 60103-TBKryssreferanse: 1XPZ5
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsnippel
Body MaterialSmidd aluminium med høy konduktivitet og elektroplate
Kabelstørrelse8AWG
Kabelstørrelseskode8AWG
FargekodeBlå
Connector TypeRett tønne
Die kode24
Head StyleBlind slutten
Holesenteret til slutt0.44 "
Lengde156 "
MaterialeAluminum
Monter1-hull
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse5 / 16 "
Stilstandard
typenAluminium til kobber, 600V til 35kV
Bredde0.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536904000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdeStud størrelsePris
TY-RAP 60104-TB kompresjonslokk 8 Awg Fargekode Blå | AB4FWR 1XPZ6 60104 TB0.6 "8AWG8AWGBlå240.44 "1.6 "3 / 8 "73NOK
TY-RAP 60106-TB kompresjonslokk 6 Awg Fargekode Grå | AB4FWT 1XPZ7 60106 TB0.47 "6AWG6AWGGrå290.22 "1.52 "# 10 "134NOK
TY-RAP 60108-TB kompresjonslokk 6 Awg Fargekode Grå | AB4FWU 1XPZ8 60108 TB0.63 "6AWG6AWGGrå290.44 "1.83 "5 / 16 "101NOK
TY-RAP 60120 kompresjonslokk 2-3 Awg Fargekode Rosa | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2AWG2AWGRosa420.69 "2.25 "1 / 2 "102NOK
TY-RAP 60122 kompresjonslokk 1 Awg Fargekode Gull | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1AWG1AWGGull450.34 "2.3 "1 / 4 "194NOK
TY-RAP 60123 kompresjonslokk 1 Awg Fargekode Gull | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1AWG1AWGGull450.44 "2.39 "5 / 16 "179NOK
TY-RAP 60126 kompresjonslokk 1 Awg Fargekode Gull | AB4FWY 1XRA3 601260.88 "1AWG1AWGGull450.69 "2.89 "1 / 2 "285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP 60103-TB kompresjonslokk 8 Awg Fargekode Blå
111NOK / enhet