ACORN 1953-1-09-GT-H34 toalettvask uten kran sølv | AG6ZZW 49T916

ACORN 1953-1-09-GT-H34 Toalettvaske uten kran sølv

På lager
Vare: AG6ZZW Modell: 1953-1-09-GT-H34Kryssref: 49T916

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaderomsvaske
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak3"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde5"
Skålformrektangulær
Skålstørrelse14 "x 12" x 5 "
FARGESølv
Avløpsåpning1.5 "
Kranhull Dia.1-5 / 16 "
Kranmonteringssentre4"
Strømningshastighet0.5 gpm
Måler16
MonteringstypeWall
Antall hull3
Antall stasjoner1
Total høyde26 "
Total lengde22 "
Samlet bredde18 "
Bolig KommersiellNæringseiendom
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.8295
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode7324100010

Produktdetaljer:

    • Undermerke: DURA-WARE

Produktvarianter

ProduktModellSkåledybdeSkålstørrelseTotal høydeTotal lengdeMed kran / Uten kranPris
ACORN 1950-1-09-GT-H34 toalettvask uten kran sølv | AG6ZZV 49T915 1950-1-09-GT-H346"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Uten kran4 690 NOK
ACORN 1950-1-CSS toalettvask med kran sølv | AG6ZZX 49T917 1950-1-CSS6"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Med kran5 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACORN 1953-1-09-GT-H34 Toalettvaske uten kran sølv
5 130 NOK / enhet