Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP 256-30695-1049 To-hulls kompresjonskontakt 2 AWG | AG9GHU 1XRD1

TY-RAP 256-30695-1049 to-hulls kompresjonskontakt 2 AWG

På lager
Vare: AG9GHU Modell: 256-30695-1049Kryssref: 1XRD1
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-hulls kompresjonskontakt
Tønne lengdeKort
Kabelstørrelse2AWG
Fargekodebrun
Connector TypeRett tønne
Die kode33
Holesenteret til slutt0.313 "
Lengde3.75 "
MaterialeKobber
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 2 "
Stilstandard
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseTønne lengdeKabelstørrelseBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttLengdePris
TY-RAP 54821BE Kompresjonskontakt med to hull 400 kcmil | AG9FNE 1DHY1 54821BE3 / 8 "Lang400 kcmil1.41 "Blå760.375 "4.43 "526NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP 256-30695-1049 to-hulls kompresjonskontakt 2 AWG
318NOK / enhet