VEE GEE Væske i glasstermometre

filtre

StilModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
A80702-A120mm2 Grader F-4 grader til 230 grader F718NOK
A80706-A120mm1 grader C-35 grader til 50 grader C718NOK
A80708-A120mm1 grader C-20 grader til 150 grader C673NOK
A80903-A120mm2 Grader F0 grader til 300 grader F733NOK
A80906-A120mm1 grader C-35 grader til 50 grader C733NOK
A80703-A120mm2 Grader F0 grader til 300 grader F733NOK
A80907-A120mm1 grader C-20 grader til 110 grader C716NOK
A80908-A120mm1 grader C-20 grader til 150 grader C746NOK
A80902-A120mm2 Grader F-4 grader til 230 grader F730NOK
A80707-A304mm1 grader C-20 grader til 110 grader C733NOK
StilModellSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
A80708E-A1 grader C-20 grader til 150 grader C1 078NOK
A80907E-A1 grader C-20 grader til 110 grader C1 128NOK
A80707E-A1 grader C-20 grader til 110 grader C1 047NOK
A80703E-A2 Grader F0 grader til 300 grader F1 078NOK
A80702E-A2 Grader F-4 grader til 230 grader F1 078NOK
A80902E-A2 Grader F-4 grader til 230 grader F1 069NOK
A80903E-A2 Grader F0 grader til 300 grader F1 047NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?