Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VEE GEE 80903-A pansret termometer 76mm | AH7HRL 36TY30

VEE GEE 80903-A pansret termometer 76mm

På lager
Vare: AH7HRL Modell: 80903-AKryssreferanse: 36TY30
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
733NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPansret væske i glasstermometer
FyllSikkerhet Blue Liquid
Lengde120mm
Skala divisjoner2 Grader F
Temp. Område0 grader til 300 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)2.79
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nedsenkelsesdybde: 76mm
    • Spesielle funksjoner: Serialisert, pansret termometer

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris
VEE GEE 80702-A pansret termometer -4 grader til 230 grader F | AH7HRE 36TY24 80702-A120mm2 Grader F-4 grader til 230 grader F718NOK
VEE GEE 80703-A pansret termometer 0 grader til 300 grader F | AH7HRF 36TY25 80703-A120mm2 Grader F0 grader til 300 grader F733NOK
VEE GEE 80706-A pansret termometer -35 grader til 50 grader C | AH7HRG 36TY26 80706-A120mm1 grader C-35 grader til 50 grader C718NOK
VEE GEE 80707-A pansret termometer -20 grader til 110 grader C | AH7HRH 36TY27 80707-A304mm1 grader C-20 grader til 110 grader C733NOK
VEE GEE 80708-A pansret termometer -20 grader til 150 grader C | AH7HRJ 36TY28 80708-A120mm1 grader C-20 grader til 150 grader C673NOK
VEE GEE 80902-A pansret termometer 120mm Lengde | AH7HRK 36TY29 80902-A120mm2 Grader F-4 grader til 230 grader F730NOK
VEE GEE 80906-A pansret termometer 1 grader C | AH7HRM 36TY31 80906-A120mm1 grader C-35 grader til 50 grader C733NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VEE GEE 80903-A pansret termometer 76mm
733NOK / enhet