Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VEE GEE 80902E-A Væske i glass termometer 76mm | AH7HRV 36TY38

VEE GEE 80902E-A væske i glass termometer 76mm

På lager
Vare: AH7HRV Modell: 80902E-AKryssreferanse: 36TY38
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
1 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæske i glasstermometer
FyllSikkerhet Blue Liquid
Lengde120mm
Skala divisjoner2 Grader F
Temp. Område-4 grader til 230 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)2.79
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nedsenkelsesdybde: 76mm
    • Spesielle funksjoner: Serialisert, pansret, innkapslet termometer

Produktvarianter

ProduktModellSkala divisjonerTemp. OmrådePris
VEE GEE 80702E-A Væske i glass termometer 120mm lengde | AH7HRQ 36TY34 80702E-A2 Grader F-4 grader til 230 grader F1 078 NOK
VEE GEE 80703E-A Væske i glass termometer 2 grader F | AH7HRR 36TY35 80703E-A2 Grader F0 grader til 300 grader F1 078 NOK
VEE GEE 80707E-A Væske i glasstermometer 1 grader C | AH7HRT 36TY36 80707E-A1 grader C-20 grader til 110 grader C1 047 NOK
VEE GEE 80708E-A Væske i glass termometer totalt | AH7HRU 36TY37 80708E-A1 grader C-20 grader til 150 grader C1 078 NOK
VEE GEE 80903E-A Væske i glass termometer 2 grader F | AH7HRW 36TY39 80903E-A2 Grader F0 grader til 300 grader F1 047 NOK
VEE GEE 80907E-A Væske i glass termometer 120mm lengde | AH7HRX 36TY40 80907E-A1 grader C-20 grader til 110 grader C1 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VEE GEE 80902E-A væske i glass termometer 76mm
1 069 NOK / enhet