THERMCO Væske i glasstermometre

ISO: 2001-sertifiserte termometre plassert i en ikke-knusbar plastflaske som er fylt med et ikke-giftig, biosikkert medium for å måle kritiske temperaturer (-100 til 300 grader C) i ultra-lave frysere, blokkovner eller inkubatorer

filtre

THERMCO -

Væske i glasstermometer

StilModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
ALSS6033FC305mm1 grader C-100 grader til 50 grader C6 526NOK
BLSS6123SFC305mm2 Grader F0 grader til 300 grader F4 880NOK
ALSS6113SXXFC305mm0.5 grader C-20 grader til 110 grader C6 008NOK
ALSS603FC305mm1 grader C-100 grader til 50 grader C6 526NOK
ALSS10033BLSFC460mm0.2 grader C-1 grader til 51 grader C6 831NOK
THERMCO -

Flytende tommers glasstermometer -1 til 201c

ModellSakPris (eks. mva)
ACC10073BLSFCAF4UYJ10 552 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?