Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMCO LSS6123SFC flytende tommers glasstermometer 0 til 300f | AF6AHF 9U704

THERMCO LSS6123SFC flytende tomme glass termometer 0 til 300f

På lager
Vare: AF6AHF Modell: LSS6123SFCKryssreferanse: 9U704
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
5 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæske i glasstermometer
KalibreringssertifikatNIST
FyllSpirit
Lengde305mm
Skala divisjoner2 Grader F
Temp. Område0 grader til 300 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9025114000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Nedsenkelsesdybde (76 mm)
    • Spesielle funksjoner: Kalibrert

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris
THERMCO LSS6113SXXFC termometer med flytende tommer glass -20 til 110c | AF3VAN 8DGZ3 LSS6113SXXFC305mm0.5 grader C-20 grader til 110 grader C6 399 NOK
THERMCO LSS6033FC flytende tommers glasstermometer -100 til 50c | AF4PVP 9F105 LSS6033FC305mm1 grader C-100 grader til 50 grader C6 951 NOK
THERMCO LSS10033BLSFC flytende tommers glasstermometer -1 til 51c | AF4QUL 9GAK0 LSS10033BLSFC460mm0.2 grader C-1 grader til 51 grader C7 275 NOK
THERMCO LSS603FC flytende tommers glasstermometer -100 til 50c | AF4WXK 9NKX0 LSS603FC305mm1 grader C-100 grader til 50 grader C6 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMCO LSS6123SFC flytende tomme glass termometer 0 til 300f
5 197 NOK / enhet