Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMCO LSS10033BLSFC flytende tommers glasstermometer -1 til 51c | AF4QUL 9GAK0

THERMCO LSS10033BLSFC flytende tommers glasstermometer -1 til 51c

På lager
Vare: AF4QUL Modell: LSS10033BLSFCKryssreferanse: 9GAK0
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
7 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæske i glasstermometer
KalibreringssertifikatNIST
FyllSpirit
Lengde460mm
Skala divisjoner0.2 grader C
Temp. Område-1 grader til 51 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9025114000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Nedsenkelsesdybde (76 mm)
    • Spesielle funksjoner: Kalibrert

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris
THERMCO LSS6113SXXFC termometer med flytende tommer glass -20 til 110c | AF3VAN 8DGZ3 LSS6113SXXFC305mm0.5 grader C-20 grader til 110 grader C6 399 NOK
THERMCO LSS6033FC flytende tommers glasstermometer -100 til 50c | AF4PVP 9F105 LSS6033FC305mm1 grader C-100 grader til 50 grader C6 951 NOK
THERMCO LSS603FC flytende tommers glasstermometer -100 til 50c | AF4WXK 9NKX0 LSS603FC305mm1 grader C-100 grader til 50 grader C6 951 NOK
THERMCO LSS6123SFC flytende tommers glasstermometer 0 til 300f | AF6AHF 9U704 LSS6123SFC305mm2 Grader F0 grader til 300 grader F5 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMCO LSS10033BLSFC flytende tommers glasstermometer -1 til 51c
7 275 NOK / enhet