CALDWELL Løfte- og sprederbjelker

filtre

CALDWELL -

Faste sprede løftebjelker

StilModellTakhøydeKrokåpningTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A430-.25-18----63 003NOK
A430-.5-10----41 297NOK
B419-1/4-14----60 588NOK
A430-.5-14----60 153NOK
A430-.5-12----47 490NOK
C19-1/2-213-5 / 16 "57 / 64 "24 "1000 lb.15 623NOK
C19-1/2-613-5 / 16 "57 / 64 "72 "1000 lb.18 557NOK
RFQ
C19-1/2-313-5 / 16 "57 / 64 "36 "1000 lb.16 137NOK
C19-1/2-413-5 / 16 "57 / 64 "48 "1000 lb.17 799NOK
C19-1-414-5 / 16 "57 / 64 "48 "2000 lb.19 365NOK
C19-1-214-5 / 16 "57 / 64 "24 "2000 lb.16 238NOK
C19-1/2-1014-5 / 16 "57 / 64 "120 "1000 lb.29 183NOK
RFQ
C19-1-314-5 / 16 "57 / 64 "36 "2000 lb.16 997NOK
C19-1/2-814-5 / 16 "57 / 64 "96 "1000 lb.27 399NOK
RFQ
C19-1-615-5 / 16 "57 / 64 "72 "2000 lb.22 618NOK
RFQ
C19-1-815-5 / 16 "57 / 64 "96 "2000 lb.27 189NOK
RFQ
C19-1-1016-5 / 16 "57 / 64 "120 "2000 lb.32 326NOK
RFQ
C19-2-416.75 "1"48 "4,000 kg24 260NOK
C19-2-316.75 "1"36 "4,000 kg18 425NOK
C19-3-318 "1"36 "6,000 kg20 382NOK
C19-2-819.75 "1"96 "4,000 kg32 982NOK
RFQ
C19-2-1019.75 "1"120 "4,000 kg36 076NOK
RFQ
C19-2-619.75 "1"72 "4,000 kg26 288NOK
RFQ
C19-3-420 "1"48 "6,000 kg27 251NOK
C19-3-820 "1"96 "6,000 kg39 804NOK
RFQ
StilModellTakhøydeKrokåpningTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A32C-2-4 / 648 til 57 "31 / 32 "72 "4000 kg32 486NOK
A32C-5-4 / 655 til 64 "1-13 / 32 "72 "10,000 kg56 218NOK
A32C-10-4 / 660 til 69 "1-25 / 32 "72 "20,000 kg64 152NOK
A32C-15-4 / 664 til 72 "2-7 / 32 "72 "30,000 lb.88 216NOK
A32C-2-6 / 1072 til 88 "31 / 32 "120 "4000 kg40 003NOK
RFQ
A32C-10-6 / 1074 til 111 "1-25 / 32 "120 "20,000 kg82 547NOK
RFQ
A32C-5-6 / 1079 til 95 "1-13 / 32 "120 "10,000 kg55 444NOK
RFQ
A32C-15-6 / 1087 til 104 "2-7 / 32 "120 "30,000 lb.107 532NOK
RFQ
A32C-2-8 / 1496 til 113 "31 / 32 "168 "4000 kg50 655NOK
RFQ
A32C-5-8 / 14102 til 126 "1-13 / 32 "168 "10,000 kg70 847NOK
RFQ
A32C-10-8 / 14108 til 132 "1-25 / 32 "168 "20,000 kg89 908NOK
RFQ
A32C-15-8 / 14111 til 135 "2-7 / 32 "168 "30,000 lb.120 882NOK
RFQ
A32C-2-12 / 20132 til 166 "31 / 32 "240 "4000 kg59 435NOK
RFQ
A32C-5-12 / 20138 til 172 "1-13 / 32 "240 "10,000 kg79 149NOK
RFQ
A32C-10-12 / 20144 til 163 "1-25 / 32 "240 "20,000 kg99 852NOK
RFQ
A32C-15-12 / 20147 til 180 "2-7 / 32 "240 "30,000 lb.149 095NOK
RFQ
CALDWELL -

Justerbar løfte- / sprederbjelke

StilModellTakhøydeTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A16-1/4-47"48 "500 kg11 713NOK
B16-1/2-47.125 "48 "1000 lb.11 206NOK
A16-1/2-68"72 "1000 lb.13 534NOK
RFQ
B16-1/2-1010 "120 "1000 lb.22 254NOK
RFQ
B16-1/2-810 "96 "1000 lb.14 568NOK
RFQ
A16-1-611 "72 "2000 lb.13 036NOK
RFQ
A16-2-611 "72 "4000 kg22 547NOK
RFQ
B16-1-811 "96 "2000 lb.24 874NOK
RFQ
B16-1-1011 "120 "2000 lb.27 144NOK
RFQ
B16-2-813-1 / 2 "96 "4,000 kg24 205NOK
RFQ
A16-4-814.5 "96 "8000 lb.31 437NOK
RFQ
B16-2-1014.5 "120 "4,000 kg29 372NOK
RFQ
A16-5-1017.25 "120 "10,000 kg40 107NOK
RFQ
B16-4-1218.75 "144 "8,000 lb.53 594NOK
RFQ
B16-5-818.75 "96 "10,000 kg32 764NOK
RFQ
B16-4-1018.75 "120 "8,000 lb.39 921NOK
RFQ
A16-7-1220.5 "144 "14,000 lb.57 684NOK
RFQ
B16-5-1220.25 "144 "10,000 kg53 901NOK
RFQ
CALDWELL -

Løftebjelke med flere takhøyder

StilModellTakhøydeTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A20-1/2-812.75 "96 "1000 lb.21 774NOK
RFQ
A20-1/2-312.75 "36 "1000 lb.15 487NOK
A20-1/2-612.75 "72 "1000 lb.18 581NOK
RFQ
A20-1-412.75 "48 "2000 lb.16 659NOK
A20-1-312.75 "36 "2000 lb.15 958NOK
A20-1/2-412.75 "48 "1000 lb.16 094NOK
A20-1-613.75 "72 "2000 lb.20 464NOK
RFQ
A20-1-813.75 "96 "2000 lb.22 233NOK
RFQ
A20-1/2-1213.75 "144 "1000 lb.30 087NOK
RFQ
A20-2-413.75 "48 "4000 kg18 561NOK
A20-2-313.75 "36 "4000 kg16 375NOK
A20-1/2-1013.75 "120 "1000 lb.27 777NOK
RFQ
A20-2-614.75 "72 "4,000 kg20 216NOK
RFQ
A20-1-1014.75 "120 "2000 lb.29 535NOK
RFQ
A20-1-1215-3 / 4 "144 "2000 lb.33 376NOK
RFQ
A20-3-315.25 "36 "6,000 kg17 217NOK
A20-3-415.25 "48 "6000 lb.20 413NOK
A20-2-816.5 "96 "4,000 kg24 258NOK
RFQ
A20-3-616.25 "72 "6,000 kg23 142NOK
RFQ
A20-2-1017.5 "120 "4,000 kg32 022NOK
RFQ
A20-3-817.25 "96 "6,000 kg30 617NOK
RFQ
A20-2-1218.25 "144 "4,000 kg38 157NOK
RFQ
A20-3-1018.25 "120 "6,000 kg35 400NOK
RFQ
A20-3-1222.5 "144 "6,000 kg51 848NOK
RFQ
B17-5-1022.25 "120 "10,000 kg47 834NOK
RFQ
CALDWELL -

Løfte- og spredebjelker

StilModellPris (eks. mva)
A430-.25-826 263NOK
B419-1/2-629 661NOK
B419-2-227 510NOK
A430-2-861 843NOK
B419-1/4-220 657NOK
A430-.25-421 654NOK
A430-.25-624 355NOK
A430-1-322 983NOK
B419-1/2-1046 237NOK
A430-.5-219 198NOK
B419-1/2-323 020NOK
A430-.5-320 249NOK
B419-1/2-835 524NOK
A430-1-637 941NOK
A430-1-1050 664NOK
B419-1-224 666NOK
A430-2-225 273NOK
A430-2-326 412NOK
B419-2-328 809NOK
A430-2-432 673NOK
B419-1/4-1039 643NOK
A430-.25-1243 016NOK
A430-.25-1452 409NOK
A430-.25-217 950NOK
A430-.25-2092 280NOK
CALDWELL -

Justerbare løftebjelker

StilModellPris (eks. mva)
A20-10-646 221NOK
B416-1-866 958NOK
B416-1-235 488NOK
B416-1-656 996NOK
A20-10-440 381NOK
A20-10-848 749NOK
A20-5-1258 767NOK
A20-5-628 264NOK
A20-7.1/2-1048 438NOK
B416-3-347 996NOK
B416-1/2-853 209NOK
B416-1/4-636 602NOK
B416-2-239 942NOK
A20-5-1040 752NOK
A20-10-337 468NOK
A20-10-1054 203NOK
A20-5-837 090NOK
B416-1-335 942NOK
B416-1/2-641 282NOK
A20-5-424 485NOK
A20-7.1/2-1263 021NOK
B416-1/4-224 317NOK
A20-7.1/2-431 355NOK
B416-2-671 042NOK
B416-1/2-225 352NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?