CALDWELL 16-1-6 Justerbar spredebjelke 2000 Lb. 72 tommer | AF4ZDW 9RXD9

CALDWELL 16-1-6 Justerbar spredebjelke 2000 Lb. 72 tommer

Vare: AF4ZDW Modell: 16-1-6Kryssreferanse: 9RXD9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 036 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar løfte- / sprederbjelke
Takhøyde11 "
Maks. Spre72 "
Min. Spre36 "
Total lengde72 "
Arbeidsbelastningsgrense2000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris
CALDWELL 16-1/4-4 Justerbar spredebjelke 500 Lb. 48 tommer | AF3QDP 8AUJ9 16-1/4-47"48 "500 kg11 713 NOK
CALDWELL 16-1/2-6 Justerbar spredebjelke 1000 Lb. 72 tommer | AF3QEF 8AV16 16-1/2-68"72 "1000 lb.13 534 NOK
RFQ
CALDWELL 16-7-12 justerbar spredebjelke 14000 Lb 144 tommer | AF3QEG 8AV17 16-7-1220.5 "144 "14,000 lb.57 684 NOK
RFQ
CALDWELL 16-5-10 justerbar spredebjelke 10000 Lb 120 tommer | AF4DXP 8TL39 16-5-1017.25 "120 "10,000 kg40 107 NOK
RFQ
CALDWELL 16-4-8 Justerbar spredebjelke 8000 Lb. 96 tommer | AF4GBE 8VPZ1 16-4-814.5 "96 "8000 lb.31 437 NOK
RFQ
CALDWELL 16-2-6 Justerbar spredebjelke 4000 Lb. 72 tommer | AF4UXV 9LA72 16-2-611 "72 "4000 kg22 547 NOK
RFQ
CALDWELL 16-1 / 2-4 Justerbar spredebjelke 1,000 lb 48 tommer | AH9UQF 44N589 16-1/2-47.125 "48 "1000 lb.11 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 16-1-6 Justerbar spredebjelke 2000 Lb. 72 tommer
13 036 NOK / enhet