CALDWELL 32C-5-8/14 Justerbar spredebjelke 10000 Lb 168 tommer | AE6JRP 5TDH8

CALDWELL 32C-5-8/14 justerbar spredebjelke 10000 Lb 168 tommer

På lager
Vare: AE6JRP Modell: 32C-5-8/14Kryssreferanse: 5TDH8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar spredebjelke
Kausjonstykkelse1"
Takhøyde102 til 126 "
Krokåpning1-13 / 32 "
Maks. Spre168 "
Min. Spre96 "
Total lengde168 "
Brukbar øvre kausjonslengde7-3 / 32 "
Brukbar øvre kausjonsbredde3-15 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense10,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 173.7
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeKrokåpningTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris
CALDWELL 32C-2-4/6 Justerbar spredebjelke 4000 Lb. 72 tommer | AE6JRH 5TDH2 32C-2-4 / 648 til 57 "31 / 32 "72 "4000 kg30 290 NOK
CALDWELL 32C-2-6/10 Justerbar spredebjelke 4000 Lb. 120 tommer | AE6JRJ 5TDH3 32C-2-6 / 1072 til 88 "31 / 32 "120 "4000 kg36 042 NOK
CALDWELL 32C-2-8/14 Justerbar spredebjelke 4000 Lb. 168 tommer | AE6JRK 5TDH4 32C-2-8 / 1496 til 113 "31 / 32 "168 "4000 kg47 231 NOK
CALDWELL 32C-2-12/20 Justerbar spredebjelke 4000 Lb. 240 tommer | AE6JRL 5TDH5 32C-2-12 / 20132 til 166 "31 / 32 "240 "4000 kg53 550 NOK
CALDWELL 32C-5-4/6 justerbar spredebjelke 10000 Lb 72 tommer | AE6JRM 5TDH6 32C-5-4 / 655 til 64 "1-13 / 32 "72 "10,000 kg50 832 NOK
CALDWELL 32C-5-6/10 justerbar spredebjelke 10000 Lb 120 tommer | AE6JRN 5TDH7 32C-5-6 / 1079 til 95 "1-13 / 32 "120 "10,000 kg49 954 NOK
CALDWELL 32C-5-12/20 Justerbar spredebjelke 10000 Lb 240 Tommer | AE6JRQ 5TDH9 32C-5-12 / 20138 til 172 "1-13 / 32 "240 "10,000 kg72 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 32C-5-8/14 justerbar spredebjelke 10000 Lb 168 tommer
66 129 NOK / enhet