CALDWELL 419-1/4-14 Fixed Spread Lifting Beam, 500 lbs. Load Limit, 168 Inch Max. Spread | CJ2ETK 39RK58

CALDWELL 419-1/4-14 Fast spredt løftebjelke, 500 lbs. Lastegrense, 168 tommer Maks. Spre

På lager
Vare: CJ2ETK Modell: 419-1/4-14Kryssref: 39RK58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast løftebjelke for spredt løft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.15

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeKrokåpningTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris
CALDWELL 19-1/2-2 Fixed Spread Lifting Beam 1000 lb. 24 tommer | AH9UQT 44N601 19-1/2-213-5 / 16 "57 / 64 "24 "1000 lb.15 623 NOK
CALDWELL 19-1-2 Fast løftebjelke med fast spredning 2000 lb. 24 tommer | AH9UQU 44N602 19-1-214-5 / 16 "57 / 64 "24 "2000 lb.16 238 NOK
CALDWELL 19-1 / 2-3 løftebjelke med fast spredning 1000 tommer 36 tommer | AH9UQV 44N603 19-1/2-313-5 / 16 "57 / 64 "36 "1000 lb.16 137 NOK
CALDWELL 19-1-3 Fast løftebjelke med fast spredning 2000 tommer 36 tommer | AH9UQW 44N604 19-1-314-5 / 16 "57 / 64 "36 "2000 lb.16 997 NOK
CALDWELL 19-2-3 Fast løftebjelke 4000 lb 36 tommer | AH9UQX 44N605 19-2-316.75 "1"36 "4,000 kg18 425 NOK
CALDWELL 19-3-3 Fast spredt løftebjelke 6000 lb. 36 tommer | AH9UQY 44N606 19-3-318 "1"36 "6,000 kg20 382 NOK
CALDWELL 19-1/2-4 Fixed Spread Lifting Beam 1000 lb. 48 tommer | AH9UQZ 44N607 19-1/2-413-5 / 16 "57 / 64 "48 "1000 lb.17 799 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 419-1/4-14 Fast spredt løftebjelke, 500 lbs. Lastegrense, 168 tommer Maks. Spre
60 588 NOK / enhet