CALDWELL 32C-15-6/10 Justerbar spredebjelke 30000 Lb 120 tommer | AE6JRX 5TDJ5

CALDWELL 32C-15-6/10 justerbar spredebjelke 30000 Lb 120 tommer

Vare: AE6JRX Modell: 32C-15-6/10Kryssreferanse: 5TDJ5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

107 532 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar spredebjelke
Kausjonstykkelse1-1 / 2 "
Takhøyde87 til 104 "
Krokåpning2-7 / 32 "
Maks. Spre120 "
Min. Spre72 "
Total lengde120 "
Brukbar øvre kausjonslengde10-1 / 2 "
Brukbar øvre kausjonsbredde5-1 / 4 "
Arbeidsbelastningsgrense30,000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 257.4
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7301201000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeKrokåpningTotal lengdeArbeidsbelastningsgrensePris
CALDWELL 32C-2-4/6 Justerbar spredebjelke 4000 Lb. 72 tommer | AE6JRH 5TDH2 32C-2-4 / 648 til 57 "31 / 32 "72 "4000 kg32 486 NOK
CALDWELL 32C-2-6/10 Justerbar spredebjelke 4000 Lb. 120 tommer | AE6JRJ 5TDH3 32C-2-6 / 1072 til 88 "31 / 32 "120 "4000 kg40 003 NOK
RFQ
CALDWELL 32C-2-8/14 Justerbar spredebjelke 4000 Lb. 168 tommer | AE6JRK 5TDH4 32C-2-8 / 1496 til 113 "31 / 32 "168 "4000 kg50 655 NOK
RFQ
CALDWELL 32C-2-12/20 Justerbar spredebjelke 4000 Lb. 240 tommer | AE6JRL 5TDH5 32C-2-12 / 20132 til 166 "31 / 32 "240 "4000 kg59 435 NOK
RFQ
CALDWELL 32C-5-4/6 justerbar spredebjelke 10000 Lb 72 tommer | AE6JRM 5TDH6 32C-5-4 / 655 til 64 "1-13 / 32 "72 "10,000 kg56 218 NOK
CALDWELL 32C-5-6/10 justerbar spredebjelke 10000 Lb 120 tommer | AE6JRN 5TDH7 32C-5-6 / 1079 til 95 "1-13 / 32 "120 "10,000 kg55 444 NOK
RFQ
CALDWELL 32C-5-8/14 Justerbar spredebjelke 10000 Lb 168 tommer | AE6JRP 5TDH8 32C-5-8 / 14102 til 126 "1-13 / 32 "168 "10,000 kg70 847 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL 32C-15-6/10 justerbar spredebjelke 30000 Lb 120 tommer
107 532 NOK / enhet