EBERBACH Laboratoriemiksere

Designet for å blande og blande laboratorieprøver for vitenskapelig forskning og utvikling, farmasøytiske og kjemiske prosesseringsapplikasjoner. Utvalgte modeller har låst sikkerhetsbryter for brukersikkerhet og integrerte håndtak for enkel betjening

filtre

EBERBACH -

Dual Speed ​​Waring blendere

Waring blendere brukes i biokjemiske laboratorier for å desintegrere heterogene materialer til ensartede suspensjoner. Eberbach dual speed waring blendere leveres med en standard blandingsenhet inkludert 1.2 liter varmebestandige glass/plastbeholdere med lokk. Velg fra et bredt utvalg av waring-miksere, tilgjengelig i gratis sentrifugeringshastigheter på 18000, 22000, 21500 og 24500 rpm.

StilModellSpenningSpeedMaterialeHzHPPris (eks. mva)
AE8150115 / 230V500-20000 RPMGlass50/600.4 HP13 745NOK
BE8122115V21500, 24500 o / minGlass50/600.4 HP15 639NOK
CE8130115V18000, 22000 o / minGlass50/600.4 HP15 160NOK
CE8132115V21500, 24500 o / minGlass50/600.4 HP18 914NOK
DE8420115V18000, 22000 o / minPlast50/600.4 HP5 154NOK
EE8432115V21500, 24500 o / minPlast50 Hz0.4 HP7 159NOK
BE8120115V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP13 020NOK
EE8430115V18000, 22000 o / minPlast50/600.4 HP5 727NOK
EE8430.20230V18000, 22000 o / minPlast50 Hz0.4 HP9 163NOK
BE8120.20230V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP8 590NOK
CE8130.20230V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP10 022NOK
FE8422230V21500, 24500 o / minPlast50 Hz0.7 HP6 872NOK
DE8420.20230V18000, 22000 o / minPlast50 Hz0.4 HP8 304NOK
EBERBACH -

Blande

StilModellSpenningHPKapasitetSpeedHzPris (eks. mva)
AE8017.26.XP.LB eller E8017.25.XP.LB-----128 863NOK
RFQ
BE8400-----3 722NOK
AE8017.LB115 / 230V1.51 / 4L10800 RPM60120 179NOK
RFQ
CE8150.G115V0.41.2L500 til 20,000 RPM50/6024 564NOK
RFQ
DE8016115V1.51L1080 til 10800 RPM6083 999NOK
EE8100115V0.4 HP1.2 Liter22000 RPM50/609 937NOK
FE8011115V-4L-50/6032 931NOK
GE8000115V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 o / min50/6082 478NOK
HE8015115V1.54L11500 RPM6069 109NOK
IE8140115V0.7-3500 til 22000 RPM50/608 590NOK
HE8010115V1.54L10800 RPM60 Hz24 340NOK
JE8017115V1.5 hk4L10800 RPM60 Hz61 854NOK
KE8070115V1 hk2 Liter19000, 23000 o / min50/6015 463NOK
LE8835120V0.7-18500 RPM50/6090 204NOK
ME8120.S150V0.41L18000 til 22000 RPM50/6010 404NOK
RFQ
CE8150.S150V0.41L500 til 20000 RPM50/6019 060NOK
RFQ
JE8017.25230 / 460V1.5 hk-10800 RPM50/6069 586NOK
ME8150.20.S230V0.41L500 til 20000 RPM50/6020 648NOK
RFQ
AE8018.LB.RM230V---50/60146 045NOK
RFQ
DE8016.25230V--1150 til 11500 RPM-87 818NOK
HE8015.35230V--11500 RPM-72 450NOK
GE8000.20230V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 o / min50 Hz37 227NOK
LE8835.20230V0.7-18500 RPM50/60104 522NOK
BE8400.20230V0.4N / A22000 RPM505 154NOK
EE8100.20230V0.4 HP1.2 Liter22000 RPM50 Hz5 727NOK
EBERBACH -

Programmerbare inversjonsbeholdere

Eberbach programmerbare inversjonsbeholdere holder uoppløselige partikler i suspendert tilstand for å minimere innføringen av luft i tørrblandingspulver, oppløsning og aggressivt agiterende kjemikalier. De kommer med en pulverlakkert finish for å tåle temperaturer fra 3 til 50 grader C. Standardenhetene har plass til 6 flasker eller krukker, og kan rotere ubalanserte og balanserte vekter opp til henholdsvis 10 lb og 50 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse laboratorietumlere tilgjengelig i 31 og 48 tommers lengdealternativer.

StilModellSpenningHøydeBreddeLengdeKapasitetPris (eks. mva)
AEL655.S-----93 068NOK
BEL660.S-----121 704NOK
RFQ
BEL660.I115 / 230V19 "16.25 "48 "-178 977NOK
RFQ
AEL655.I115V13.5 "11.5 "31 "500 lbs.340 844NOK
AEL655.I.25115V13.5 "11.5 "31 "500 lbs.157 499NOK
BEL660115V19 "16.25 "48 "50 lbs.145 090NOK
CEL655.00115V15 "12 "37 "34 lbs171 684NOK
RFQ
DEL665.00115V23 "22 "52 "100 lbs340 844NOK
RFQ
BEL660.25230V19 "16.25 "48 "50 lbs.196 932NOK
RFQ
EEL665.I230V23 "22 "52 "100 lbs381 818NOK
RFQ
EBERBACH -

Eksplosjonssikre blendere

Eberbach eksplosjonssikre blandere brukes i farmasøytisk industri for å blande farlige flyktige løsemidler og er kompatible med 20- og 75-liters beholdere. Utvalgte modeller leveres med elektropolert rustfritt stålbeholdere for å redusere overflateruheten, ledeplater for stabil blanding og en låsebunn for ekstra sikkerhet.

StilModellSpenningKapasitetHPSpeedPris (eks. mva)
AE8815.00208 / 440V10 til 25 gal.15 å 4010000 RPM3 161 454NOK
RFQ
BE8805.00230 / 460V20L1010000 RPM609 954NOK
RFQ
EBERBACH -

Heavy Duty blendere

Eberbach tunge blender er designet for å håndtere fet, fuktighetsutsatt, skitten eller etsende atmosfære. De leverer blandingshastigheter på opptil 10800 o / min og er kompatible med 1- eller 4-liters beholdere. Utvalgte modeller er utstyrt med en 1.5 hk TEFC kondensatormotor med automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelsesanlegg for å forhindre motoroverbelastning.

StilModellSpenningHzSpeedHøydeBreddePris (eks. mva)
AE8013.00115V50/601080 til 10800 RPM--94 500NOK
RFQ
BE8010.25230V6010800 RPM21 "10.5 "86 940NOK
RFQ
AE8013.25230V50/601080 til 10800 RPM18 "16 "194 281NOK
RFQ
BE8015.25230V6010800 RPM21 "10.5 "86 940NOK
RFQ
BE8015.26230V60---86 940NOK
RFQ
EBERBACH -

V Blender, eksplosjonsbeskyttet

ModellSakPris (eks. mva)
EL705AX3DXP681 688 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?