EBERBACH E8122 Waring Blender, Dobbel Speed, Heavy Duty, 1.2 Liter, 115V | AX3EBT 7011HG

EBERBACH E8122 Waring Blender, Dobbel Speed, Heavy Duty, 1.2 liter, 115V

På lager
Vare: AX3EBT Modell: E8122Kryssref.: 7011HG

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLab blender
Kapasitet1.2 Liter
Høyde16 "
HP0.4 HP
Hz50/60
MaterialeGlass
Speed21500, 24500 o / min
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8968
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-trinns blender som kan behandle flytende/faste materialer opp til 0.6 liter
    • Utstyrt med en 0.7 HK kraftig motor som kan kjøre med et frispinnhastighetsområde på 21500 - 24500 rpm
    • Har en 1.2 L varmebestandig glassbeholder, ideell for å tåle harde industrielle blandinger og et standard blandingslokk for å forhindre at løsningsmidlene flyr ut
    • UL-listet og kompatibel med andre 1 L eller 500 ml beholdere

Produktvarianter

ProduktModellSpenningSpeedMaterialeHzHPPris
EBERBACH E8120 Waring Blender, dobbel hastighet, 1.2 liter, 115V | AX3EBQ 7011G E8120115V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP13 020 NOK
EBERBACH E8120.20 Waring blender, dobbel hastighet, 1.2 liter, 230V | AX3EBR 8011EG E8120.20230V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP8 590 NOK
EBERBACH E8130 Waring Blender, dobbel hastighet med timer, 1.2 liter, 115V | AX3EBU 7010G E8130115V18000, 22000 o / minGlass50/600.4 HP15 160 NOK
EBERBACH E8130.20 Waring Blender, dobbel hastighet med timer, 1.2 liter, 230V | AX3EBV 8010EG E8130.20230V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP10 022 NOK
EBERBACH E8132 Waring Blender, dobbel hastighet med timer, 1.2 liter, 115V | AX3EBW 7010HG E8132115V21500, 24500 o / minGlass50/600.4 HP18 914 NOK
EBERBACH E8150 Waring Blender, dobbel hastighet med timer, 115/230V | AX3EBY LB10G/LB20EG E8150115 / 230V500-20000 RPMGlass50/600.4 HP13 745 NOK
EBERBACH E8420 Waring Blender, Dobbel Speed ​​Power Unit, 115V | AX3ECK 7011BU E8420115V18000, 22000 o / minPlast50/600.4 HP5 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH E8122 Waring Blender, Dobbel Speed, Heavy Duty, 1.2 liter, 115V
15 639 NOK / enhet