Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBERBACH E8100.20 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 230V | AX3EBP 800EG

EBERBACH E8100.20 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 230V

På lager
Vare: AX3EBP Modell: E8100.20Kryssreferanse: 800EG
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
5 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLab blender
Kapasitet1.2 Liter
Høyde16 "
HP0.4 HP
Hz50 Hz
MaterialeGlass
Speed22000 RPM
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UL-listet Waring enkelthastighets blender utstyrt med en varmebestandig 1.2 L glassbeholder som kan behandle opptil 0.6 L med materialer med høyt væskeinnhold.
    • Har 230 V, 0.4 HK kulelagermotor som kan levere hastigheter opp til 22000 rpm og montert på gummiputer for håndtering av vibrasjonsbelastninger

Produktvarianter

ProduktModellSpenningHPKapasitetSpeedHzPris
EBERBACH E8000 Waring Blender med rustfritt stålbeholder, 4 liter, 115V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 o / min50/6082 478 NOK
EBERBACH E8000.20 Waring Blender med rustfritt stålbeholder, 4 liter, 230V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 o / min50 Hz37 227 NOK
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz24 340 NOK
EBERBACH E8011 Waring Timer Blender med rustfritt stålbeholder, 4 liter, 115V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/6032 931 NOK
EBERBACH E8015 Blender, tøffe miljøer, 115V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM6069 109 NOK
EBERBACH E8015.35 Blender, hardt miljø, 230V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-72 450 NOK
EBERBACH E8016 Lab Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 til 10800 RPM6083 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH E8100.20 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 230V
5 727 NOK / enhet