Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBERBACH E8422 Waring Blender, Dobbel Speed ​​Power Unit, Heavy Duty, 115V | AX3ECM 7011HB

EBERBACH E8422 Waring Blender, Dobbel Speed ​​Power Unit, Heavy Duty, 115V

På lager
Vare: AX3ECM Modell: E8422Kryssref.: 7011HB
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
6 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLab blender
HP0.7 HP
Hz50 Hz
MaterialePlast
Speed21500, 24500 o / min
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-trinns blender utstyrt med en plastbeholder og en 1 HK kulelagermotor som tåler tunge laboratorieblandingsoperasjoner
    • Kan betjenes i to hastigheter: 2 og 18000 o / min for maksimal ytelse ved 22000 Hz driftsfrekvens

Produktvarianter

ProduktModellSpenningSpeedMaterialeHzHPPris
EBERBACH E8120 Waring Blender, dobbel hastighet, 1.2 liter, 115V | AX3EBQ 7011G E8120115V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP13 020 NOK
EBERBACH E8120.20 Waring blender, dobbel hastighet, 1.2 liter, 230V | AX3EBR 8011EG E8120.20230V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP8 590 NOK
EBERBACH E8122 Waring Blender, Dobbel Speed, Heavy Duty, 1.2 Liter, 115V | AX3EBT 7011HG E8122115V21500, 24500 o / minGlass50/600.4 HP15 639 NOK
EBERBACH E8130 Waring Blender, dobbel hastighet med timer, 1.2 liter, 115V | AX3EBU 7010G E8130115V18000, 22000 o / minGlass50/600.4 HP15 160 NOK
EBERBACH E8130.20 Waring Blender, dobbel hastighet med timer, 1.2 liter, 230V | AX3EBV 8010EG E8130.20230V18000, 22000 o / minGlass50 Hz0.4 HP10 022 NOK
EBERBACH E8132 Waring Blender, dobbel hastighet med timer, 1.2 liter, 115V | AX3EBW 7010HG E8132115V21500, 24500 o / minGlass50/600.4 HP18 914 NOK
EBERBACH E8150 Waring Blender, dobbel hastighet med timer, 115/230V | AX3EBY LB10G/LB20EG E8150115 / 230V500-20000 RPMGlass50/600.4 HP13 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH E8422 Waring Blender, Dobbel Speed ​​Power Unit, Heavy Duty, 115V
6 872 NOK / enhet