Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBERBACH E8100 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 115V | AX3EBN 700G

EBERBACH E8100 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 115V

På lager
Vare: AX3EBN Modell: E8100Kryssref: 700G
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
9 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLab blender
Kapasitet1.2 Liter
Høyde16 "
HP0.4 HP
Hz50/60
MaterialeGlass
Speed22000 RPM
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Waring enkelthastighets blender med en 1.2 L varmebestandig glassbeholder designet for å blande / blande opptil 0.6 L flytende løsemidler
    • Leveres med en 115 V, 0.4 HK kulelagermotor som kan levere rotasjonshastigheter opp til 22000 o / min
    • Montert på gummiputer for å tåle vibrasjonsbelastninger

Produktvarianter

ProduktModellSpenningHPKapasitetSpeedHzPris
EBERBACH E8000 Waring Blender med rustfritt stålbeholder, 4 liter, 115V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 o / min50/6082 478 NOK
EBERBACH E8000.20 Waring Blender med rustfritt stålbeholder, 4 liter, 230V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 o / min50 Hz37 227 NOK
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz24 340 NOK
EBERBACH E8011 Waring Timer Blender med rustfritt stålbeholder, 4 liter, 115V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/6032 931 NOK
EBERBACH E8015 Blender, tøffe miljøer, 115V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM6069 109 NOK
EBERBACH E8015.35 Blender, hardt miljø, 230V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-72 450 NOK
EBERBACH E8016 Lab Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 til 10800 RPM6083 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH E8100 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 115V
9 937 NOK / enhet