ARTU Jobber Lengde Drill Bits

filtre

ARTU -

HSSCo8 & HSS, 2 fløyter vanlig lengde

StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A013080.078 "1"2 1 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "61NOK
B013160.14 "1 13 / 16 "2 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "83NOK
C013120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "65NOK
D013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "89NOK
ARTU -

Kobberstålboremaskin, delt punkt

StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "61NOK
B013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "60NOK
C013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "81NOK
D013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "88NOK
E013220.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "107NOK
F013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "134NOK
G013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "171NOK
F013340.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "198NOK
H013380.312 "3 5 / 16 "4.625 "5 / 16 "5 / 16 "251NOK
I013460.375 "3.625 "5.125 "3 / 8 "3 / 8 "357NOK
J013540.437 "4.125 "5 9 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "404NOK
K013620.500 "4.5 "6 1 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "555NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?