Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 Tommers koboltstål | AD6KYE 45L086

ARTU 01316 Jobber Bits 9/64 Tommers koboltstål

På lager
Vare: AD6KYE Modell: 01316Kryssreferanse: 45L086
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.14 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishDampoksid
Fløytelengde1 13 / 16 "
KlasseM35 Kobolt
MaterialeKoboltstål
Total lengde2 15 / 16 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.9 / 64 "
Størrelse9 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
ARTU 01308 Jobber Bits 5/64 Tommers koboltstål | AD6KYA 45L082 013080.078 "1"2 1 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "61NOK
ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 Tommers koboltstål | AD6KYC 45L084 013120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "65NOK
ARTU 01320 Jobber Bit 11/64 Tommers koboltstål | AD6KYG 45L088 013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARTU 01316 Jobber Bits 9/64 Tommers koboltstål
83NOK / enhet