Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARTU 01308 Jobber Bits 5/64 Tommers koboltstål | AD6KYA 45L082

ARTU 01308 Jobber Bits 5/64 Tommers koboltstål

På lager
Vare: AD6KYA Modell: 01308Kryssreferanse: 45L082
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.078 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishDampoksid
Fløytelengde1"
KlasseM35 Kobolt
MaterialeKoboltstål
Total lengde2 1 / 16 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.5 / 64 "
Størrelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 Tommers koboltstål | AD6KYC 45L084 013120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "63NOK
ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 Tommers koboltstål | AD6KYE 45L086 013160.14 "1 13 / 16 "2 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "79NOK
ARTU 01320 Jobber Bit 11/64 Tommers koboltstål | AD6KYG 45L088 013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARTU 01308 Jobber Bits 5/64 Tommers koboltstål
60NOK / enhet