VESTIL LAD-serien kommersielle fjærbelastede stiger, gul


filtre
Base bredde: 21.13 " , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 300 lbs. , Caster Dia.: 1 1 / 2 " , hjulmateriale: Fenol , hjulbredde: 3 / 4 " , Farge: Gul , Bredde på hjul foran: 0.75 " , Rekkverk Høyde: 34 3 / 4 " , Materiale: Stål , Antall Caster: 4 , Bredde på hjul bak: 0.75 " , trinnmateriale: Stål, gummi , Trinntype: perforert , Trinnbredde: 16 " , Topp trinndybde: 11 " , Topp trinnbredde: 16 "
StilModellTrinndybdeBase lengdeAvstand mellom trinnRekkverk inkludertHøydeAntall trinnVårbelastetTrinnsvinkelPris (eks. mva)
A
LAD-4-YP
8"31.81 "8"Ja72.94 "4Ja58 °6 254 NOK
B
LAD-2-Y
8"20.25 "8"Nei18.5 "2Ja58 °3 935 NOK
C
LAD-3-Y
8"25.56 "8"Ja63.44 "3Ja58 °5 754 NOK
D
LAD-5-YP
8"38.06 "8"Ja82.44 "5Ja58 °7 185 NOK
E
LAD-4-Y
8"31.81 "8"Ja72.94 "4Ja58 °6 400 NOK
F
LAD-5-Y
8"38.06 "8"Ja82.44 "5Ja58 °7 358 NOK
G
LAD-2-YP
8"20.25 "8"Nei18.5 "2Nei58 °3 893 NOK
H
LAD-3-YP
8"25.56 "8"Ja63.44 "3Ja58 °5 625 NOK
I
LAD-1-Y
11 "16.13 "9.5 "Nei9.5 "1Ja16 °2 876 NOK
J
LAD-1-YP
11 "16.13 "9.5 "Nei9.5 "1Ja16 °2 791 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?